JONNESWAY 6inch Dual Action Air Sander (Vinyl)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Pad Size (inch)6
Air inlet (inch)1/4
Free Speed (rpm)10000
Air Hose size (mm)3/8
Air Pressure (psi)90
Air Consumption (L/minute)140
Face PadVinyl
Spindle Thread5/16inch - 24 UNF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait