Beli air duster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- HOZAN Air Duster (Semprotan Angin Kaleng)Deskripsi:-Completely non-freon air duster.-Adopts a safe design that will not eject liquid even if it is used upside down. -With Extension Nozzle.atribut:
- Gas Used: HFO-1234ze (100%)
- Capacity (ml): 370
- Content Set: With extension nozzle (one each of inner diameter 0.97 and 1.5Diameter /length 100, two different inner diameters are included)
- Global Warming Potential: less than 1
- ODP (Ozone Layer Depletion Potential): 0
- Operating Temperature Range (°C): 40 or less
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- Langsol Abrasive Paper Waterproof ECO (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9x11
- KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- ANEST IWATA Air Duster AG Series (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:The air hose connection is the upper type. Standard type. For removing dust from machinery and equipment, and blowing away chipsatribut:
- Material: Aluminium Die Casting
- Air Nozzle Port: G1/4(PF1/4)
- Air Pressure (MPa): 0.34
- nozzle thread: M11x1
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.37
- Nozzle Diameter (Φmm): 1.7
- Overall Length (mm): 130
- Nozzle Length (mm): 19
- Operating Temperature Range (°C): 5-40
- Air Consumption (L/minute): 1.5
- ICHINEN Air Duster (Semprotan Angin Kaleng)atribut:
- Volume (ml): 350
- Mr. Flex Air Duster Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air blow gun dengan adjustable safety nozzle
- TRUSCO Nozzle Air-Blow Gun (Nosel Udara)Deskripsi:Usage:Dropped rust, Paint peeling, Surface treatment of metal, glass, plastic etc.atribut:
- Finishing Material: Brass / nickel plated
- Weight (g): 18
- Nozzle Length (mm): 30
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle diameter (mm): Special
- KRISBOW Iron Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Air consumption (CFM): 8
- Air Pressure (MPa): 0.34
- Mr. Flex Recoil Hose PU (Selang Coil / Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Color: Assorted
- Material: Polyurethane
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- Working Pressure at 70°F (psi): 120
- Alinco Full Handrail Set (Tangga Platform)atribut:
- Material: Aluminium
- KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- Joplax Nozzle For Air Dusteratribut:
- Body Material: Aluminium
- Color: Silver
- Compatible Fluid: Air
- Compatible Model: Various air dusters (separate adapter required)
- Connection Diameter: G1/8
- Connection Thread: G1/8
- Diameter (mm): 26.3
- Material: Aluminium
- Nozzle Installation Port: G1/8
- Nozzle Length (mm): 54.5
- Nozzle Outer Diameter (mm): 26.3
- Nozzle diameter (mm): 3
- Operating Air Pressure (MPa): 1.0 or less
- Outer Diameter (mm): 26.3
- Overall Length (mm): 61.5
- Thickness Size (mm): 26.3
- Width (mm): 26.3
- ANEST IWATA Air Duster Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Standard type. Dust removal for machinery and equipment, blown off chips.atribut:
- Type of Connection: Nipple
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.37
- Nozzle Diameter (Φmm): 1.7
- Overall Length (mm): 130
- Paint Inlet: (Air) G1 / 4 (PF1 / 4), (Nozzle) M11 x 1
- Nozzle Length (mm): 19
Daftar Harga air duster Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp279.900 |
| HOZAN Air Duster (Semprotan Angin Kaleng) | Rp769.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| Langsol Abrasive Paper Waterproof ECO (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| TORA Air Duster Gun | Rp29.900 |
| KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp119.900 |
| WTB Air Duster Gun Long Nozzel WT Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp199.900 |
| ANEST IWATA Air Duster AG Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp289.900 |
| ICHINEN Air Duster (Semprotan Angin Kaleng) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4vP103683175-2.jpg)
/P102016169-1.jpg)
/P102933961-3.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/q6P106754942-1.jpg)

/1gP103636052-5.jpg)
/hyP105523646-1.jpg)
/buP106559426-1.jpg)
/beP107041410-1.jpg)
/45P106652149-1.jpg)
/qlP106192957-1.jpg)
/P102006115-1.jpg)

/l4P104572760-3.jpg)
/1oP105716060-1.jpg)
/05P102341005-2.jpg)
/b4P102979400-2.jpg)

/79P106563261-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)