Beli selang kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  2. TOSITA Selang Kompresor
    Mulai

    Rp87.000

    TOSITA Selang Kompresor
    atribut:
    • Color: Orange
  3. Tropic Selang Kompresor
    Mulai

    Rp109.900

    Tropic Selang Kompresor
    atribut:
    • Hose Diameter (inch): 1/4
  4. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp96.000

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. Falcon Selang Kompresor
    Mulai

    Rp839.900

    Falcon Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8.5
  7. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  8. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  9. CIMM Pressure Tank
    Mulai

    Rp4.999.900

  10. Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan Udara
    Mulai

    Rp81.000

    Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan Udara
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Working Pressure (Bar): 50
  11. JLD Selang Kompresor
    Mulai

    Rp29.000

    JLD Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8x5
  12. KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Deskripsi:
    Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Size (inch): 5/16
    • Radius (mm): 80.0
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  13. TOYOX Rock-Y Hose
    Mulai

    Rp409.900

    TOYOX Rock-Y Hose
    Deskripsi:
    40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Application For: Industrial and Construction
    • Color: Yellow
    • Packing Format: Packing Film
  14. TEKIRO At Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

    TEKIRO At Recoil Hose
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  15. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  16. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  17. Kompresor Selang Benang
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kompresor Selang Benang
    atribut:
    • Length (m): 100
  18. Taisei Kogyo Suction Strainer
    Mulai

    Rp239.900

    Taisei Kogyo Suction Strainer
    Deskripsi:
    A tank internal filter for general hydraulic oil.
    atribut:
    • Filtration Accuracy (mesh): 150
  19. AST Selang Kompresor
    Mulai

    Rp85.000

    AST Selang Kompresor
    atribut:
    • Size (mm): 8.5x14
Daftar Harga selang kompresor Terbaru December 2025
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp119.900
TOSITA Selang KompresorRp87.000
Tropic Selang KompresorRp109.900
TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Rp96.000
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp229.900
Falcon Selang KompresorRp839.900
TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Rp379.900
TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Rp799.900
CIMM Pressure TankRp4.999.900
Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nepple) / Selang Tekanan UdaraRp81.000

Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)