Beli coupler kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Super Coupler Socket (for High Coupler Socket Connection)
    Mulai

    Rp149.900

    NITTO KOHKI Super Coupler Socket (for High Coupler Socket Connection)
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Maximum Working Pressure: 1.0MPa
    • Installation Shape: High Coupler (Socket)
    • Socket or Plug: Socket (Super Coupler) + Plug (Hi Coupler)
    • Valve Structure: With valve
    • Body Material: Steel, Aluminium
    • TRUSCO Number: 113-2733
  2. NITTO High Coupler
    Mulai

    Rp139.900

    NITTO High Coupler
    Deskripsi:
    The body material, size, and mounting shape are standardized so that it can be used in a wide range of applications, from factory air piping to pneumatic tool hoses. Can be connected to the Nitto High Coupler series.
    atribut:
    • Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Opposite Side Mounting Size: Rc1 / 8
    • Fluid Used: air, water
    • Compatible coupler: Nitto Koki High Coupler Series
  3. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  4. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  5. TEKIRO Saringan Udara Kompresor
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Saringan Udara Kompresor
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 3/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 1 (mm): 214
    • Dimension 5 (mm): 50
  6. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. NITTO KOHKI Dusta Coupler
    Mulai

    Rp539.900

    NITTO KOHKI Dusta Coupler
    atribut:
    • Installation Shape: Nut (with spring)
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Size: phi 6.5 x phi 10
    • Socket or Plug: socket
    • Valve: Yes
    • Dimension A (mm): 90
    • Dimension B (mm): 5.3
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Dimension Hs (mm): Hex 17
    • Dimension L (mm): 176.9
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Body Material: Body / Aluminium, Coupler / Steel
    • Dimensions t (mm): Hex 19
    • TRUSCO Number: 113-3667
  8. TRUSCO Swing Coupler with Automatically Locking
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Swing Coupler with Automatically Locking
    Deskripsi:
    -Safe for women or persons who are unfamiliar with the coupling because the connection can be done without pressure.-At the time of separation, residual pressure automatically comes off, recoil and unpleasant sounds are also reduced.-Can connect with comm
  9. TEKIRO Quick Coupler Plug
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. NITTO KOHKI TSP Coupler
    48%
    Mulai

    Rp44.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler
    atribut:
    • Fluid: Air, mineral hydraulic fluid
    • Compatibility: If it is the same size, you can connect the socket and plug regardless of the mounting shape
  11. NITTO KOHKI TSP Coupler Socket
    Mulai

    Rp139.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Socket
    atribut:
    • Valve Structure: No valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Compatibility: If it is the same size, you can connect the socket and plug regardless of the mounting shape
    • Operating Temperature Range: -20 to +80℃
    • Installation Shape: Male thread
    • Fluid: Air, mineral hydraulic fluid
    • Socket or Plug: socket
    • Body Material: steel
  12. NITTO KOHKI SP Coupler Type A Plug
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  13. NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler
    Mulai

    Rp42.900

    NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler
    atribut:
    • Material: Resin (PVC)
    • Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
    • TRUSCO Number: 777-8465
  14. Non Brand SP Type Quick Coupler
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand SP Type Quick Coupler
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Female
    atribut:
    • Drat Type: Female
  15. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    atribut:
    • Valve Structure: With valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: socket
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Connection: Female thread
    • Dimensions d (mm): Φ26.5
    • Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Withstand Pressure (MPa): 2
    • Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
  16. monotaro.id SM Type Quick Coupler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id SM Type Quick Coupler
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Female
  17. Non Brand PP Type Quick Coupler
    Mulai

    Rp3.900

    Non Brand PP Type Quick Coupler
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type PP20 untuk selang OD 8 Connector Coupler Male
    atribut:
    • Drat Type: Male
  18. NITTO KOHKI HSP Coupler Hp Type
    Mulai

    Rp789.900

    NITTO KOHKI HSP Coupler Hp Type
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 20.6MPa
    • Valve Structure: Both open and close type
    • Installation Shape: Male thread mounting / taper thread
    • Fluid: hydraulic oil
    • Body Material: Special steel (nickel plating)
  19. NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
Daftar Harga coupler kompresor Terbaru January 2026
NITTO KOHKI Super Coupler Socket (for High Coupler Socket Connection)Rp149.900
NITTO High CouplerRp139.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp10.900
TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Rp379.900
TEKIRO Saringan Udara KompresorRp279.900
Makita JigsawRp1.099.900
NITTO KOHKI Dusta CouplerRp539.900
TRUSCO Swing Coupler with Automatically LockingRp719.900
TEKIRO Quick Coupler PlugRp8.900
NITTO KOHKI TSP CouplerRp44.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)