Beli conveyor chain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUBAKI Conveyor Roller Chain
    Mulai

    Rp1.599.900

    TSUBAKI Conveyor Roller Chain
    Deskripsi:
    Standard conveyor roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151603
    • Features: This Single-Strand Roller Chain is Designed to Help Transfer Motion From One Set of Sprockets to Another
    • Includes: (1) Connecting Link
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Temperature (°F): 300
    • Minimum Operating Temperature (°F): 15
    • Number of Strands: 1
    • Overall Length (ft): 10
    • Series: Conveyor
    • Standards: ANSI
  2. monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant Nozzle
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant Nozzle
    Deskripsi:
    Set Content:Magnet base x 1, mounting seat x 1, bamboo joint x 1, hose x 1, connector x 1, inline valve x 1, round nozzle x 3
    atribut:
    • Material: Hose, connector, in-line valve, round nozzle: Polyacetal resin (POM)
    • Inner Diameter (Φmm): Hose/Round nozzle: 6.3, Round nozzle: 1.5/3.2/6.3, Bamboo joint: 6
    • Mounting Seat Height (mm): 28
    • Total Length (mm): 374
    • Type: 1/4 system
  3. monotaro Standard Roller Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  4. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  5. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  6. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp54.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  7. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 type
    Mulai

    Rp1.599.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 type
    atribut:
    • Hub Type: BW
    • Shaft hole type: Pilot hole type
    • Shape: F roller
    • Single or Double Strand: 1
    • Sprocket shape: B type
    • Type: Sprocket
  8. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp159.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  9. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  10. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 type
    Mulai

    Rp2.699.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 type
    atribut:
    • Hub Type: CW
    • Shaft hole type: Pilot hole type
    • Shape: R roller
    • Single or Double Strand: 1
    • Sprocket shape: C type
    • Type: Sprocket
  11. ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Mulai

    Rp7.299.900

    ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Deskripsi:
    Meja Conveyor untuk Mesin Coding TIJ / Laser MarkingInclude : motor conveyor
    atribut:
    • Conveyor Length (cm): 145
    • Conveyor Width (cm): 25
    • Height (cm): 70
    • Material: Stainless Steel
    • Belt: PVC
    • Use for: Coding Machine TIJ
  12. TSUBAKI Double Pitch Chain
    Mulai

    Rp699.900

    TSUBAKI Double Pitch Chain
    Deskripsi:
    - Double Pitch Chain - An attachment conveyor chain with double the pitch of RS Attachment Chain with a flat plate contour. - Conforms to ISO1275-A, ASME B29.100, and JIS B1803 standards.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 150
  13. TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp17.900

    TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 35.0
    • No. of Links per Unit: 320
  14. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp76.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  15. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp249.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
  16. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.499.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  17. HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Mulai

    Rp20.999.900

    HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Deskripsi:
    Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1300x1100x1100
    • Power (W): 90
    • Capacity (kg): 100-1200
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3Ph
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet (mm): 245
    • Outlet (mm): 150
    • Speed (rpm): 1450
  18. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 Series
    Mulai

    Rp26.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 100
    • Frame Width (mm): 140
    • Frame Length (mm): 1500
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 155x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
Daftar Harga conveyor chain Terbaru March 2026
TSUBAKI Conveyor Roller ChainRp1.599.900
monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant NozzleRp569.900
NIKKEN ANSI Standard Roller Chain Connecting LinkRp16.900
monotaro Standard Roller ChainRp249.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp10.999.900
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp54.999.900
TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 typeRp1.599.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp159.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)