Beli box panel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Thickness (mm): 0.5
- TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)atribut:
- Depth (mm): 100
- Height (mm): 350
- Material: Steel
- Mounting Board: Wooden board 15/with grid scale
- Mounting Board Dimensions (mm): 270x170
- Width (mm): 250
- Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)atribut:
- Dimensions (mm): 800x800x2200
- PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)atribut:
- Dimensions (mm): 300x400x500
- Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)atribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- LARKIN Distribution Panel (Kotak Distribusi Listrik)Deskripsi:Masuk PLN bisa dari atas atau bawah panel. Engsel pintu dapat diubah dari bukaan kiri ke kanan atau kebalikannya. Dapat dipasang dengan semua type dan merk MCCB dan MCB. Semua busbar dan terminal diisolasi untuk memastikan keamanan dan risiko sengatan listrik. Instalasi cepat dan mudah tanpa banyak peralatan yang dibutuhkan.
- Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)atribut:
- Applications: Multi-Purpose
- Category: Compact Enclosure
- Range: Spacial
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Deskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.atribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Deskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Homedoki Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)atribut:
- Color: Black
- Material: Mesh, plastic, sponge, wooden board, iron
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- MASKO Panel Box Inbow Flush Mount (Kotak Panel Tanam)Deskripsi:- Material box terbuat dari plastik ABS yang kuat dan kokoh.- Produk berkualitas, tahan lama dan aman digunakan- Pemasangan box mudah- Dapat dipasang secara inbow- Dilengkapi push button pada pintu, untuk membuka atau menutup pintu box hanya dengan sekali tekan.atribut:
- Type: Inbow
- Material: ABS Plastic
- FRANKLIN ELECTRIC Submersible Deep-Well Pump and Motor Control Panel (Kotak Kontrol Pompa Celup Sumur Dalam)Deskripsi:These submersible deep-well pump and motor control panels are wall-mounted panels with relays, switches, and breakers for controlling the start and stop cycling of submersible deep-well pumps and attached alarms. They use wiring to connect to the pump and allow for automatic or manual pump operation depending on the application. Control panels are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety relief valve. Capacitor-start, induction-run (CSIR) control panels are quick-disconnect relay-type panels with a start capacitor, but no run capacitor. Capacitor-start, capacitor-run (CSCR) control panels have both a start capacitor and a run capacitor for greater electrical efficiency and long pump life. Deluxe CSCR models come with a magnetic contactor.atribut:
- UNSPSC: 40151701
- Compatible Pump Type: Submersible Deep-Well
- Enclosure Type: 3R
- Location: Indoor/Outdoor
- Number of Pumps Controlled: 1
- Phase - Pumps: 1
- Switch Actuation: No Switch Included
- Fort Polycarbonate Panel Box (Kotak Panel Plastik Polikarbonat)atribut:
- IP Protection Degree: IP67
- Material: Polycarbonate (PC)
- Temperature Maximum (°C): 80-100
Daftar Harga box panel listrik Terbaru October 2026
| TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik) | Rp319.900 |
| TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik) | Rp339.900 |
| Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi) | Rp269.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik) | Rp2.099.900 |
| Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure) | Rp539.900 |
| PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik) | Rp199.999.900 |
| PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring) | Rp11.999.900 |
| Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure) | Rp1.099.900 |
| MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lfP111127771-1.jpg)
/m7P111127799-1.jpg)
/mvP109537823-1.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/p0P111778900-1.jpg)
/ndP109537841-2.jpg)
/e0P105157504-1.jpg)
/9vP105157355-2.jpg)
/pqP103843926-3.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/ccP109185444-1.jpg)
/a0P103102360-67.jpg)
/14P103455040-11.jpg)
/4eP107628158-1.jpg)
/7cP101006264-9.jpg)
/3uP111719138-1.jpg)
/qmP107624958-1.jpg)
/etP109559533-1.jpg)
/loP109537780-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)