Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)100
Height (mm)350
MaterialSteel
Mounting BoardWooden board 15/with grid scale
Mounting Board Dimensions (mm)270x170
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- There is no step between the front frame and the body, giving it a sleek finish.
- Strong and strong against distortion due to the 4-stage bent front frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan