Beli box panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  2. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  3. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  4. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  5. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  6. MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Mulai

    Rp589.900

    MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  7. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  8. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  9. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  10. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  11. Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
  12. Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
  13. MASKO Panel Plate and Hat Rail Box (Kotak Panel Rel)
    Mulai

    Rp409.900

    MASKO Panel Plate and Hat Rail Box (Kotak Panel Rel)
    Deskripsi:
    - Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan talang air dan karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  14. PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)
    Mulai

    Rp199.999.900

  15. MASKO Din Rail Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp269.900

    MASKO Din Rail Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60x40x20
  16. Hashimoto Cloth Control Panel Filter Economy Type Refill
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hashimoto Cloth Control Panel Filter Economy Type Refill
    Deskripsi:
    Cooling fans for control panels (intake side) for machine tools, cooling fans for power supplies, cutting fluid cooling units for machine tools, spindle cooling units, etc.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.1
    • Initial Pressure Loss (Pa): 59
    • Dust Collection Efficiency (%) (Average Measured Value): 45.8
    • Material: polyester
    • Number Of Labels Per Roll: 100
    • Wind Speed (m/s): 2.5
  17. Fort Switch Box & Stainless Clasps Solid Cover (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp429.900

    Fort Switch Box & Stainless Clasps Solid Cover (Kotak Saklar)
    atribut:
    • Protection Degree: IP66
    • Material: ABS
  18. Mirai Industry Wal box roofless (horizontal type)
    Mulai

    Rp579.900

    Mirai Industry Wal box roofless (horizontal type)
    Deskripsi:
    Since it is made of plastic, it is lightweight and does not require grounding work. It is a rainproof structure with excellent impact resistance and weather resistance. The vertical opening has an opening on the underside, and the cord can be pulled out with the hood closed. There is a band through hole on the back of the base, making it easy to attach the band to a pole or the like. The door can be separated from the main body.*The mounting space is a reference capacity. *Please note that this includes cases where the building name cannot be distinguished from the exterior of the building.
    atribut:
    • Protection Class: IPX3
    • Type: Horizontal type
Daftar Harga box panel Terbaru October 2026
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Rp289.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)Rp319.900
Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)Rp539.900
MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)Rp589.900
TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)Rp339.900
Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)Rp1.099.900
PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)Rp11.999.900
Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)Rp12.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)