Beli panel box listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  2. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  3. Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)
    atribut:
    • Depth (mm): 100
    • Height (mm): 350
    • Material: Steel
    • Mounting Board: Wooden board 15/with grid scale
    • Mounting Board Dimensions (mm): 270x170
    • Width (mm): 250
  4. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  5. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  6. Schneider Electric Spacial S3X (Kotak Panel)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric Spacial S3X (Kotak Panel)
    atribut:
    • Category: Compact Enclosure
    • Enclosure Type: Multi-Purpose
    • Range: Spacial
  7. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  8. SAPPORO Essen6 Loker Besi 6 Pintu
    Mulai

    Rp3.199.900

    SAPPORO Essen6 Loker Besi 6 Pintu
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90x45x180
    • Frame: Iron plate 0.6mm thickness
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Compartments: 6
    • Number of Doors: 6
  9. PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)
    Mulai

    Rp199.999.900

  10. ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)
    Mulai

    Rp4.900

    ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)
    Deskripsi:
    Eclat Klem Kabel Plastik Paku Beton Tahan Karat 5mmklem atau sebagai penahan kabel dengan paku beton dan bahan plastik yang tahan lama dapat digunakan didalam maupun diluar ruangan.Ukuran 5mm cocok untuk ukuran kabel Data, Kabel Telp atau kabel gepeng isi 2
    atribut:
    • Color: Putih
  11. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  12. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  13. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  14. Homedoki Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    Homedoki Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Mesh, plastic, sponge, wooden board, iron
  15. MASKO Din Rail Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp269.900

    MASKO Din Rail Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60x40x20
  16. MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Mulai

    Rp589.900

    MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  17. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  18. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  19. LARKIN Distribution Panel (Kotak Distribusi Listrik)
    Mulai

    Rp2.699.900

    LARKIN Distribution Panel (Kotak Distribusi Listrik)
    Deskripsi:
    Masuk PLN bisa dari atas atau bawah panel. Engsel pintu dapat diubah dari bukaan kiri ke kanan atau kebalikannya. Dapat dipasang dengan semua type dan merk MCCB dan MCB. Semua busbar dan terminal diisolasi untuk memastikan keamanan dan risiko sengatan listrik. Instalasi cepat dan mudah tanpa banyak peralatan yang dibutuhkan.
Daftar Harga panel box listrik Terbaru November 2026
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)Rp339.900
Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor (Lemari Panel Listrik)Rp1.999.900
TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)Rp319.900
MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Rp289.900
Schneider Electric Spacial S3X (Kotak Panel)Rp7.199.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
SAPPORO Essen6 Loker Besi 6 PintuRp3.199.900
PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)Rp199.999.900
ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)Rp4.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)