Beli din rail di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IDEC Din Rail Mounting
    Mulai

    Rp229.900

    IDEC Din Rail Mounting
    atribut:
    • Mounting Style: Rail Mount
    • Length (m): 1
  2. Fort Rel MCB
    Mulai

    Rp14.000

  3. DV DIN Rail
    Mulai

    Rp19.000

    DV DIN Rail
    Deskripsi:
    Insulator & DIN Rail.
    atribut:
    • Width (mm): 35
    • Length (mm): 100
  4. KOWA Base Rail
    67%
    Mulai

    Rp39.000

    KOWA Base Rail
    Deskripsi:
    -DIN standard(35mm in width)aluminum rail.-Can be mounted and removed at any position of if it is used for DIN standard(35mm in width)equipment.
  5. OMRON Support Rail
    Mulai

    Rp83.000

    OMRON Support Rail
    Deskripsi:
    Support rail 1m
    atribut:
    • Type: Support rail
  6. OMRON DIN rail
    Mulai

    Rp229.900

    OMRON DIN rail
    Deskripsi:
    Support rail 1 m
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Type: Support rail
  7. Fort Stop Kontak DIN-Rail
    Mulai

    Rp30.000

    Fort Stop Kontak DIN-Rail
    atribut:
    • Socket: 2P+N & 2P
    • Voltage (V): 250
  8. PM Kabel Duct PVC
    BARU
    55%
    Mulai

    Rp23.000

    PM Kabel Duct PVC
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  9. PATLITE Din Rail
    Mulai

    Rp149.900

  10. KRISBOW Set Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Set Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. WEIDMULLER Terminal Rails for Steel Enclosures
    Mulai

    Rp149.900

    WEIDMULLER Terminal Rails for Steel Enclosures
    atribut:
    • Depth (mm): 7.5
    • Depth (inch): 0.295
  12. CIC Aluminium Rail
    Mulai

    Rp46.000

    CIC Aluminium Rail
    Deskripsi:
    Omega Rail.
  13. Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    Mulai

    Rp709.900

    Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
Daftar Harga din rail Terbaru October 2025
IDEC Din Rail MountingRp229.900
Fort Rel MCBRp14.000
DV DIN RailRp19.000
KOWA Base RailRp39.000
OMRON Support RailRp83.000
OMRON DIN railRp229.900
WEIDMULLER Terminal Rails Ts 35Rp88.000
Phoenix Contact Mounting PlateRp83.000
Hanyoung Din RailRp33.000
Phoenix Contact DIN Rail PerforatedRp96.000

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)