Beli panel listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO Panel Plat
    Mulai

    Rp279.900

    MASKO Panel Plat
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  2. Fort Metal Indoor Panel Box
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Metal Indoor Panel Box
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  3. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp329.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  4. Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    Mulai

    Rp709.900

    Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Baja
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  5. DV Junction Box
    Mulai

    Rp64.900

    DV Junction Box
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  6. Chint Manual Interlock Panel
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  7. Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kawamura Electric Panel Cabinet Indoor
    atribut:
    • Depth (mm): 100
    • Height (mm): 350
    • Material: Steel
    • Mounting Board: Wooden board 15/with grid scale
    • Mounting Board Dimensions (mm): 270x170
    • Width (mm): 250
  8. PANEL GRIDTECH Fuse Box
    Mulai

    Rp9.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  9. TONATA Box Panel Listrik Indoor
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Box Panel Listrik Indoor
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  10. DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Deskripsi:
    Automatic Transfer Switch Panel. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x40x20
    • Phase: 3
    • Current Rate (A): 63
  11. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  12. PANEL GRIDTECH Panel
    Mulai

    Rp169.999.900

    PANEL GRIDTECH Panel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 800x800x2200
  13. Autonics Panel PC APC Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    Autonics Panel PC APC Series
    Deskripsi:
    The APC-1011 series panel PCs are industrial PCs featuring quad-core processor and 10.1-inch IPS TFT LCD display. The touchscreen display with integrated processor allows easy system setup without requiring separate PCs. The panel PCs offer high-speed processing power and wide viewing angles with true color display (16,777,216 colors). The APC-1011 series also supports various connection interfaces including HDMI, USB, VGA, Audio, Serial, Ethernet, and more.
    atribut:
    • Battery Life (y): 5 at 25°C
    • Harddisk (GB): mSATA 64 SSD
    • Indicator: Power indicator: green LED
    • Language: English
    • Dielectric Strength (V/Hz): 500 AC-50/60 for 1minute
    • Environment Temperature Level (°C): 0 to 50, enclosed space: -20 to 60
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
    • Malfunction Shock (m/s²): 100 (approx. 10G) in each direction X, Y, Z 3times
    • Malfunction Vibration (mm): 0.5 amplitude at frequency of 10-55Hz (for 1min.) in each X, Y, Z direction for 10min
    • Noise Immunity: ±0.5kV square wave interference (pulse width: 1µs) with fault simulator
    • Power Consumption (W): Max. 30
    • Power Supply (V): 24 DC
    • Real Time Control: Built-in RTC
    • Surface: 3rd gRotationing (Max. 100Ω)
    • System Memory (GB): DDR3L 4
    • Vibration (m/s²): 300 (approximately 30G) in each direction X, Y, Z for 3 times
    • Vibration (mm): 0.75 amplitude at a frequency of 10-55Hz (for 1minute) in each X, Y, Z direction for 1hour
    • Voltage Range Availability: 90-110% voltage range
    • Watchdog Timer (s): Watch Dog Timer (1-255, software setting)
    • speaker: Speaker stereo 2W+2W
  14. KRISBOW Panel Surya Flex
    Mulai

    Rp4.199.900

    KRISBOW Panel Surya Flex
    Deskripsi:
    SOLAR PANEL FLEX 100W KRSPF01- Renewable Energy Source- Reduce Electric Bills- Low Maintenance Cost- Water Proof- Operating Temperature -10~40 C
    atribut:
    • Ampere (A): 3.15
    • Efisiensi Battery (%): 19-21
    • Short Circuit Ampere (A): 3.4
    • Dimensions (mm): 565x395x10
    • Maximum Power (W): 50
    • Maximum Voltage (V) : 19
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 40
    • Output USB-A (V/A): 5/3
    • Type: Outdoor
    • Voltage (V): 16.2
  15. Mitsubishi Electric Inverter Panel Operation Panel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Mitsubishi Electric Inverter Panel Operation Panel
    atribut:
    • Applicable to: FR-E700, FR-F700PJ, FR-D700
  16. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
Daftar Harga panel listrik Terbaru March 2026
MASKO Panel PlatRp279.900
Fort Metal Indoor Panel BoxRp179.900
DV Kotak PanelRp329.900
Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate BajaRp709.900
DV Junction BoxRp64.900
Chint Manual Interlock PanelRp769.900
Kawamura Electric Panel Cabinet IndoorRp1.799.900
PANEL GRIDTECH Fuse BoxRp9.999.900
TONATA Box Panel Listrik IndoorRp319.900
DV Switch Automatic Transfer (ATS)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)