Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Surface ProtectionUntreated
IP ProtectionIP55
ColorGrey

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Box Panel Listrik Plastik
Permukaan halus

Opsi untuk perbaikan:
- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak
- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4
- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mm

IP 55 - IK 7 Grey RAL 735
- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)
- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate
- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm
- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O
- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm
- Tutup buram
- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan