Beli bor makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp409.900

  2. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  3. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.000

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Mesin Bor 13mm
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Mesin Bor 13mm
    atribut:
    • Iron Capacity (inch): 1/2
  7. Makita Mesin Bor
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp28.000

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  9. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.799.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  10. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  11. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  12. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Indalex Platform Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Indalex Platform Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    - Non conductive side rails- Two pieces extruded top- "EASI-LOK" spreader bars prevent "walking"- Double braced top and bottom steps- Anti-slip feet- Lightweight- Plated steel semi tubular rivet construction- Identical front & back.
    atribut:
    • Finish: CL3
    • Material: Aluminium Platform Ladder
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  14. Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatan
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatan
    atribut:
    • Concrete Drill Capacity (mm): 20
    • Electrical Power (W): 720
    • Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
    • Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
    • No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
    • Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N·m (280 in.lbs.) Hammer Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood / Masonry (mm): 10 / 28 / 8 (3/8\" / 1-1/8\" / 5/16\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Impacts Per Minute (IPM) High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 168x66x217 (6-5/8\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32(280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1.1 - 1.3(2.4 - 2.8 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Level (dBA): 93
    • Sound Pressure Level (dBA): 82
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
    • Vibration Level Hammer Drilling into Concrete (m/s²): 12.5
  16. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

Daftar Harga bor makita Terbaru November 2025
Makita Mesin Bor ListrikRp409.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.499.900
Makita Gerinda TanganRp819.900
BOSCH Mesin BorRp99.000
Makita Mesin Bor 13mmRp4.599.900
Makita Mesin BorRp1.799.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp28.000
Makita Cordless Drill Driver BrushlessRp3.799.900
Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-PlusRp6.299.900

Data diperbarui pada 02/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)