Beli bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  3. DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)
    atribut:
    • Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
  4. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  5. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  6. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  8. RELIEF Paint Mixer
    Mulai

    Rp279.900

  9. Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Chucking Size (mm): 0.8~10
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
    • Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
    • Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
    • Screw Tightening Capacity (mm): M6
    • Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
  10. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  11. NACHI Straight Shank Drill Coat HSS Handle GOH Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp28.999.900

    NACHI Straight Shank Drill Coat HSS Handle GOH Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: HSS-CO
    • Shank Diameter (mm): 32Φ
  12. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
  13. Vone Kran Wastafel Sensor Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vone Kran Wastafel Sensor Otomatis
    atribut:
    • Material: Full Brass
    • Finishing: Chrome
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. Makita rechargeable vibratory driver drill
    Mulai

    Rp18.999.900

    Makita rechargeable vibratory driver drill
    Deskripsi:
    40VMAX Vibration Driver Drill
    atribut:
    • Chucking Size (mm): 1.5~13
    • Drilling Capacity, Concrete (mm): 20
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 20
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 50
    • Mass (kg): 2.3 (including battery)
    • Maximum Torque (Nm): 150
  16. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga bor Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp1.299.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
JLD Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp189.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NOVUS Electric DrillRp219.900
NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp239.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)