Makita rechargeable vibratory driver drill

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Chucking Size (mm)1.5~13
Drilling Capacity, Concrete (mm)20
Drilling Capacity, to Steel (mm)20
Drilling Capacity, to Wood (mm)50
Mass (kg)2.3 (including battery)
Maximum Torque (Nm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
40VMAX Vibration Driver Drill
Warning
40VMAX Vibration Driver Drill
Feature
40VMAX Vibration Driver Drill

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait