Beli bor tangan listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEKO Electric DrillDeskripsi:Isi Paket :1 pcs bor listrik kabel1 pcs buku manuaatribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Power (W): 400
- Chuck (mm): 10
- No Load Speed (rpm): 0-3000
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- IS Electric Work for Drill and Hand TapsDeskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
- Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RIDGID Kunci Pipa RantaiDeskripsi:RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
Daftar Harga bor tangan listrik Terbaru March 2026
| DEKO Electric Drill | Rp339.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| NOVUS Electric Drill | Rp189.900 |
| IS Electric Work for Drill and Hand Taps | Rp3.299.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102925427-1.jpg)