Beli bor maktec di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. INDACHI Office Chair Director & Manager Capitol III VCR Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp5.099.900

    INDACHI Office Chair Director & Manager Capitol III VCR Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Upholstery: Oscar
    • Foot Base: Chrome
    • Mechanism: Cantilever
    • Armrest: Wooden
    • Depth (cm): 51
    • Height (cm): 95
    • Width (cm): 56
  5. Ardent Office Furniture Office Chair Director Circa 5180-GL Genuine Leather Series (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Ardent Office Furniture Office Chair Director Circa 5180-GL Genuine Leather Series (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Armrest: Fixed Armrest (Non-removable)
    • Mechanism: Multi Point Mechanism
    • Seat Cover: High Density Moulded Synthetic Leather / PU / Genuine Leather
    • Seat: Ergonomic Seat & Backrest
  6. Makita Trimmer
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Mesin HL Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  9. Makita Parts Blower UB1102
    Mulai

    Rp109.900

    Makita Parts Blower UB1102
    atribut:
    • Parts Name: Nozzle assembly
    • Shape Drawing Number: AO1
  10. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. DGW NPK Booster Fertilizer (Pupuk NPK Booster)
    Mulai

    Rp30.900

    DGW NPK Booster Fertilizer (Pupuk NPK Booster)
    Deskripsi:
    Compound NPK fertilizer with a content of 12-6-22-3+TE is able to stimulate flowering and fruiting of plants so that fruit weight and harvest yields increase.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Contents: N (Nitrogen) 12%; P2O5 (Phosphate) 6%; K2O (Potassium) 22 %; MgO (Magnesium) 3%; Zn (Zinc) 1%; B (Boron) 0.5%
    • Form: Granule
    • Size (kg): 1
  13. METABO Cordless Blower
    Mulai

    Rp4.299.900

    METABO Cordless Blower
    Deskripsi:
    Lightweight cordless blower e.g. for blowing off chips from workpieces, workplace, transporter etc.Good ergonomics provided by a rubberised handle and an optimum centre of gravityRobust design suitable for applications in the workshop and on the construction siteVario (V)-Electronics for continuously selectable blowing air velocity rateThumbwheel for preselection of 3 air velocity rate settings for varied outputRubberised end piece of the blow tube to protect delicate surfacesComfortable blowing of floor areas using the supplied extension of the blow tubeOperation with all Li-Power and LiHD slide-on 18 Volt battery packsMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:without battery pack, without charger
    atribut:
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Air Volume (m³/minute): 1/1.55/2.6
    • Battery Voltage (V): 18
    • Maximum Air Velocity (m/s): 74
    • Sound Level (dBA): 90
    • Sound Pressure Level (dBA): 79
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
    • Vibration (m/s2): 2.5
  14. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bor maktec Terbaru November 2026
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
INDACHI Office Chair Director & Manager Capitol III VCR Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp5.099.900
Ardent Office Furniture Office Chair Director Circa 5180-GL Genuine Leather Series (Kursi Kerja Direktur)Rp8.099.900
Makita TrimmerRp1.099.900
Wipro Orbital SanderRp699.900
Mesin HL Scroll SawRp1.399.900
Panasonic Stop Kontak Schuko Grounding (CP) (Power Socket)Rp21.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)