Beli mesin bor tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Mesin Bor Impactatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 680
- Maximum Drilling Capacity (mm): 13
- No Load Speed (rpm): 0-3000
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- HiKOKI Mesin BorDeskripsi:- Ball bearing construction - Powerful 420W motor
- NOVUS Cordless DrillDeskripsi:Kelengkapan produk :- Mesin Bor Baterai Ryu- 1buah baterai- Chargeratribut:
- Wood Drill Capacity (mm): 10
- Iron Drill Capacity (mm): 10
- Wood Screw Depth (mm): 4.5x20.0
- Battery Type: LI-ion
- Battery Voltage (V): DC 12
- No Load Speed (rpm): 0-1300
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- JLD Set Mesin Bor Impact Non Tangatribut:
- Power (W): 580
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Diameter (mm): 13
- Speed (rpm): 3000
- BENZ WERKZ Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- NRT-PRO Mesin Bor Betonatribut:
- Size (mm): 13
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- JLD Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- BYD Counter Balance Forklift Seriesatribut:
- Load Centre c (mm): 500
- BITEC Mesin BorDeskripsi:BITEC adalah Brand Power Tools di Indonesia yang didesain dan diciptakan oleh sebuah Perusahaan Multi Nasional yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dibidang Power Tools di Indonesia. BITEC dirancang dan dibuat melalui hasil riset yang mendalam sehingga menghasilkan suatu Produk Unggulan yang mengaplikasikan teknologi terbaik dari Produk-produk Power Tools yang ada di Indonesia.
- PB SWISS TOOLS Screwdrivers Set AllrounderDeskripsi:"Multicraft" power grip and telescopic precision handle to hold the bits.8 double bits, 14 bits, and 1 voltage tester (110 - 250 V to VDE 0680/6) for all common screw connections.Blade of PB Swiss Tools special alloy combines maximum hardness with exceptional toughness. Surface nickel-plated and chrome-plated. Black tips, accurately dimensioned.Supplied with:Plastic tool roll.Set Content:Slot-head blades: Size 2; 2.5; 3.5; 4; 5.5; 6.5; 8Blades for Phillips: Size 00; 0; 1; 2Pozidriv bits: Size 0; 1; 2Hexagon blade: Sizes 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6blades for Torx: Size TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25Voltage tester No. 665020: Size 2.5Reamer blade No. 667640: 1 pc.Plastic handle No. 667620: 1 pc.Telescopic handle: 1 pc.atribut:
- Type of Product: Screwdrivers
- Drive Profile: Slot-head screwdriver; Screwdriver for Phillips; Pozidriv screwdriver; Hexagon screwdriver; Screwdriver for TORX screws
- Number of Pieces: 25
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
Daftar Harga mesin bor tangan Terbaru March 2026
| INGCO Mesin Bor Impact | Rp359.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| HiKOKI Mesin Bor | Rp639.900 |
| NOVUS Cordless Drill | Rp219.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)