Beli bor cordless murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  2. INGCO Cordless Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp799.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-5100
    • Single impact force: 1.5J
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Ø 13 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-900
  3. RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  4. DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp479.900

    DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    DEKO 12V cordless drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.
    atribut:
    • Setup Torque: 18+1
    • Charging Time (hour): 3
  5. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  8. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  11. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.
    atribut:
    • Material: Plastic and Iron
  13. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  14. NRT-PRO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp489.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Drill ImpactTEKNOLOGI BRUSHLESSKEPALA BOR DARI PLASTIKMesin Bor New Cordless Hammer Drill 20v Generasi terbaru dari NRT PRO Dengan 20V Baterai lebih tahan lama dan kuat mampu mengebor Beton, Tembok, Kayu, Besi dengan maksimal.Dilengkapi Dendan Motor Brushless Sehingga Lebih Bertenaga dan Daya Tahan Sangat awet.Bisa juga buka pasang Mur, Baut, Sekrup. Gunakan adapter dan kunci sock yang ada di bonus. Dilengkapi flexible screwdriver mata bor obeng yg bisa jangkau sudut2 sempit.Dual Gear Speed rpm Maksimal diameter chuck Dengan di lengkapi 2 baterai Anda tidak perlu binggung jika bekerja dalam jangka waktu yang lama Kapasitas 2000 mAH nya memungkinkan anda bekerja non stop.Fitur lain nya adalah putaran bolak balik dan speed yang bisa di atur Di lengkapi dengan koper yang trendi sehingga memudahkan anda menyimpan ketika selesai di gunakan.Sangat cocok untuk pekerjaan Memasang Partisi Gypsum atau kalsiboard, memasang atap baja ringan dan pemakaian rumah tangga lain nya.
Daftar Harga bor cordless murah Terbaru October 2026
NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp239.900
INGCO Cordless Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp799.900
RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp249.900
DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp479.900
RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp529.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)