Beli blower fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan)atribut:
- Power (V): Single Phase 100
- NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES Brushless BlowerDeskripsi:These 5.7-inch body diameter brushless blowers are powered by an electronically-commutated motor (ECM) to create vacuum suction and air flow (CFM) discharge.atribut:
- UNSPSC: 26101603
- Blower Type: Tangential Discharge
- Bolt Circle Dia. (in): 6-1/2
- Frequency (Hz): 60/50
- Height: 5-11/16
- Ins. Class: B
- Maximum Ambient Temperature (°C): 50
- Motor Application: Washdown
- Motor Bearings: Ball
- Motor Enclosure Design: Open
- Motor Mounting Position: All Angle
- Motor Sub Application: Direct Drive Fan/Blower
- Motor Thermal Protection: Auto
- Phase: Single
- Standards: C22.2 77-95; C22.2 NO. 100-04; CAN/CSA-E60730-1:02; UL 1004; UL 211; UL 507; UL 60730-1A
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- KATSU Kipas Angin Drum Super Specialatribut:
- Speed (rpm): 1400
- CKE Box Fan Pulley MotorDeskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Noise (dB): 70
- Speed (rpm): 1400
- CKE Kipas SentrifugalDeskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Electric Fan & Blower for Confined SpaceDeskripsi:Zinc die-cast lock body padlocks resist corrosion, so they can be used for both indoor and outdoor applications. These locks are controlled with an app that uses Bluetooth technology to restrict access to property.atribut:
- UNSPSC: 40101604
- SEKAI Bloweratribut:
- Fan Material: Metal
- Voltage (V): 220/50Hz
- KATSU SHT Portable Ventilatoratribut:
- Voltage (V): 220
- LOCHINVAR HVAC & Refrigeration Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- ACURITE Air Velocity Meter and Anemometeratribut:
- UNSPSC: 41114401
- Air Velocity Accuracy: ±3%
- Auto Power OFF: Yes
- Brand: ACURITE
- Case Color: Black
- Data Hold: No
- Data Logging: No
- Display: LCD
- Humidity Accuracy: ±1%
- Humidity Sensing: Yes
- Includes: Carrying Case
- Power Source: (3) AAA Batteries
- Product Type: Anemometer
- Relative Humidity Range: 1% to 99%
- Resolution (FPM): 17
- Sensing Method: Rotating Vane
- Special Features: Integrated Inspection Light; Momentary Backlight; Tripod-Ready
- Temperature Accuracy (°F): ±2
- Temperature Range (°F): -40 to 158
- Vane Material: Plastic
- Velocity (FPM): 0 to 1,990
- Velocity (KPH): 0 to 97
- Velocity (Knots): 0 to 52
- Velocity (MPH): 0 to 60
- Velocity (m/s): 0 to 27
- CKE Cabinet FanDeskripsi:Kitchen fume extractor/ oil fume extractor/ air purifiier dikhususkan pada penggunaan untuk membersihkan asap minyak di hotel, restoran, ataupun kantin.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 220
- SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)atribut:
- Power (V): Three Phase 200
- Frequency (Hz): 50/60
- Discharge Port Outer Dia. (mm): 75
- Fan Shape: Turbo
- Maximum Air Intake Temperature (°C): 60 for U75 series and 40 for U100 series
- DAYTON Standard Forward-Curved BlowersDeskripsi:Belt-drive blowers without drive do not come with a drive package, so the user must provide the motor and other drive components. Belt-drive blowers are typically quieter and provide more control over the blower speed and airflow than direct-drive blowers.atribut:
- UNSPSC: 40101601
- CKE Axial Fan BlowerDeskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga blower fan Terbaru December 2025
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| Fort AC-Axial Blower Fan | Rp68.000 |
| YODOGAWA Electric Blower (Plate Fan) | Rp6.799.900 |
| KRISBOW Selang Kipas Ventilator | Rp1.699.900 |
| YODOGAWA Small Electric Blower (Plate Fan) | Rp3.999.900 |
| NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES Brushless Blower | Rp13.999.900 |
| KDK Kipas Exhaust | Rp2.999.900 |
| KATSU Kipas Angin Drum Super Special | Rp2.199.900 |
| CKE Box Fan Pulley Motor | Rp3.899.900 |
| CKE Kipas Sentrifugal | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/39P105407117-1.jpg)

/kpP105422745-1.jpg)











/0cP105535012-1.jpg)