YODOGAWA Small Electric Blower (Sirocco Fan)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Discharge Port Outer Diameter (mm)55
Max. Static Pressure (kPa)0.27/0.39 (50/60Hz)
Output (kW)0.047
Power (V)Single Phase 100
Maximum Air Volume (m³/minute)1.9/2.3 (50/60Hz)
Standard Electric Consumption Rate (yen/hour)1.27 yen/h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact, lightweight, quiet, and energy saving design.
Use
Incorporate in products and equipment such as printing machines, drying machines, plastic extrusion machines, hot air generators and machine cooling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait