Beli axial fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort AC-Axial Blower Fanatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- CKE Kipas AksialDeskripsi:Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- OMRON AC Axial Fan R87FDeskripsi:An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
- DV Coaxial Fanatribut:
- Voltage Rate (VAC): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- OMRON DC Axial FanDeskripsi:No effect from voltage difference, no need to review design at export No need to wire ground wireatribut:
- Rated Voltage (V): DC24
- Type: DC
- OMRON AC Axial Fan R87TDeskripsi:* Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
- LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial)Deskripsi:Axial fan siap pakai tinggal disambungkan ke ducting exhaust / pembuangan udara.atribut:
- Motor Speed (rpm): 1450
- KDK Compact Axial Flow FanDeskripsi:- Suitable for large area, such as warehouse, factory, etc - Act as ventilation system by combination use with ducts - Two Speed selectable - Easy installation with new design T-shaped grooved clamps - Single and three phase available
- Traftek Axial Fan Pulley (Kipas Aksial)Deskripsi:Mesin blower yang difungsikan untuk mensirkulasi udara di suatu area. Dengan mekanisme gaya axial pada poros balingnya, Traftek Axial Fans dapat digunakan untuk memasukkan udara segar ke dalam suatu area ataupun dapat digunakan untuk mengeluarkan udara panas, asap, debu, dan bau dari dalam keluar area. Axial Fan Pulley menempatkan Motor Dynamo di atas casing Axial Fan dengan menggunakan Sistem Pulley atau Fan Belt.atribut:
- Power (PH): 3
- Orientalmotor EC Fan - AC Axial Fan KitDeskripsi:The AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50/60Hz) for the corresponding and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.Includes 3.3 ft. (1 m) plug cordThese fan kits include fan unit, power cord, finger guard and mounting screws.atribut:
- Fan Type: Axial Flow
- Frame Size (mm): 120
- Thickness (mm): 38
- Frequency (Hz): 50, 60
- Current (A): 0.08
- Connection Type: Plug
- Fan Kit: Fan, Finger Guard, Mounting Screws
- Maximum Air Flow (cfm): 106
- Maximum static pressure (Pa): 84
- Noise Level (dBa): 42
- Power Supply (V AC): Single-Phase 100 to 240
- RohS Compliant: These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
- Speed (rpm): 3250
- CKE Axial Fan DirectDeskripsi:Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Voltage (V): 380
- LARKIN Axial Fanatribut:
- Shape: Square
- Traftek Kipas Aksial DirectDeskripsi:Mesin blower yang difungsikan untuk mensirkulasi udara di suatu area. Dengan mekanisme gaya axial pada poros balingnya, Traftek Axial Fans dapat digunakan untuk memasukkan udara segar ke dalam suatu area ataupun dapat digunakan untuk mengeluarkan udara panas, asap, debu, dan bau dari dalam keluar area.atribut:
- Power (PH): 3
- SEKAI Kipas Angin PendinginDeskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- DAYTON Compact Axial Fan Bulat (Kipas Aksial)Deskripsi:Standard round axial fan kits include a round-shaped fan plus a power cord for making an electrical connection and a guard for shielding the fan blades. These equipment-cooling fans are used in dry locations to cool equipment within an enclosure. They have a round housing that fits into a circular cutout for installation. The fan guard allows airflow while helping to protect the blades from damage and prevent injuries from accidental contact.atribut:
- Bearing Type: Ball
- Color: Black
- Environmental Applications: Equipment Cooling
- Fan Shape: Round
- Motor Insulation: Class A
- Mounting Position: Vertical or Horizontal
- KATSU Two Way High Temprature Axial Fan (Kipas Aksial)atribut:
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 1450
- Vanco Axial Fan Direct (Kipas Aksial)Deskripsi:Vanco fan adalah brand specialist alat-alat ventilasi, kipas angin, exhaust fan, axial fan, dan centrifugal fan yang didirikan pada tahun 1990. Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di industri, kami telah memenuhi berbagai standar internasional, seperti EN ISO 9001:2008, SNI, dan AMCA. Kami juga sudah dipercaya oleh klien-klien kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Percayakan kami sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan ventilasi anda.atribut:
- Speed (rpm): 1400
- Power (kW): 0.55
- Voltage (V): 380
- Air Flow (CFM): 2000
- SanACE AC Fan (With Plug Cord)atribut:
- Angular Dimension (mm): □120
- Expected Life (hour): 25000
- Rated Voltage (V): AC100
- Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
- Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
- Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
- Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
- Thickness (mm): 38
Daftar Harga axial fan Terbaru January 2026
| Fort AC-Axial Blower Fan | Rp67.900 |
| CKE Kipas Aksial | Rp979.900 |
| OMRON AC Axial Fan R87F | Rp189.900 |
| DV Coaxial Fan | Rp92.900 |
| OMRON DC Axial Fan | Rp1.199.900 |
| OMRON AC Axial Fan R87T | Rp709.900 |
| LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial) | Rp1.599.900 |
| KDK Compact Axial Flow Fan | Rp9.899.900 |
| Traftek Axial Fan Pulley (Kipas Aksial) | Rp10.999.900 |
| Orientalmotor EC Fan - AC Axial Fan Kit | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/73P110086255-1.jpg)

/0sP110457028-1.jpg)





/oxP109437897-1.jpg)
/2aP103459082-1.jpg)
/3qP103459134-1.jpg)
/peP111155914-1.jpg)
/feP105404554-1.jpg)