IMATSU Drum/Blower Fan

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)13536
MaterialIron
Packing Dimensions (WxLxH) (cm)73x73x49
Power (W)600
Size (inch)24
Speed (rpm)1437
St. Pressure (Pa)300
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait