Beli traktor sawah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)atribut:
- Fuel: Pure Gasoline
- Bruto: 125.7
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Tiling Wide (cm): 30
- Gear Change: 1, 2, 0 -1
- Maximum Voltage hp (kW): 4.4
- KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)atribut:
- Material: Steel
- PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
- Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.atribut:
- Engine Capacity (cc): 223
- Depth of Array (mm): 120-180
- Width of Array (mm): 800-1200
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)atribut:
- Capacity: 3000kg
- Type of Wheel: Polyurethane
- Overall Height: 1270mm
- Overall Length: 1300mm
- Overall Width: 850mm
- Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
- Total Weight (with Battery): 550kg
- Battery: 24/210V/ah
- Charger: 24/30V/a
- Driving Motor: AC1.5Kw
- Driving Wheel: 215x75mm
- Front Wheel: 150x60mm
- MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Charging Voltage (V): 12/24
- Frequency (Hz): 50
- Insulation class: H
- Phase: Single Phase
- Protection Class: IP21S
- Rated Input Voltage (V) : 220
- FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasiatribut:
- Fuel Consumption (kg/hm2): 30
- Forward Speed: 0.3-0.9
- Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
- Cutting Width (mm): 1200
- Minimum Free Height (mm): 190
- Average Power: 8.5/3600
- Clutch Type: Friksi
- Dimensions (mm): 2750x1450x1770
- Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
- Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
- Hourly Productivity: 0.4 Hektar
- Net Weight (kg): 600
- Stage Distance (mm): 550
- Type of Wheel: Karet
- Husqvarna Garden TractorDeskripsi:Easy-to-use garden tractor for large lawnsPurposely engineered for ease of use, Husqvarna TS 114 garden tractor delivers an exceptional mowing experience on any large lawn – even in narrow passages. Achieve excellent results without straining your body thanks to its ergonomically placed levers, side-by-side pedals and spring-assisted cutting deck. Conveniently compact for optimised storage, maintenance and operation, enjoy trouble-free ownership and a perfectly cut lawn.atribut:
- Anti Scalp Wheels: 2
- Collector: Available as accessory
- Cutting Width (cm): 95
- Cylinder Displacement (cm³): 452
- Cylinders: 1
- Drive Method: Dual pedal-operation
- Engine Name: HS 452AE
- Exhaust Emissions (CO₂ EU V) (g/kWh): 754
- Front End Protection: Available as accessory
- Generator (A): 12
- Hour Meter Type: Digital
- Net Power at Preset (rpm): 2800
- Net Power at Preset Rpm Energy (kW): 9
- Nose Roller: No
- Oil Filter: Yes
- Power/Fuel Type: Petrol
- Seat Back Height: Medium
- Seat Material: PU
- Speed Reverse Maximum (km/hour): 5
- Steer Wheel Type: Ergonomic
- Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)atribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- GENIUS Bit Socket Impact SAE (Mata Sock Impact)Deskripsi:Genius Tools Professional Strength you can TrustGenius Tools Impact Socket Series is designed by professional for professionals. Each socket begins as a raw Chromium Vanadium or Chromoly Alloy Steel Rod. Each piece is expertly cut down into the required length and diameter blank slug. Utilizing our Genius Tools Cold Forging technique, the sockets are formed at room temperature into its basic form whether 6 point or 12 point. Genius Tools Anti-Corrosion TreatmentDepending on the socket series, we treat our sockets with anti-corrosive treatments to increase the longevity and strength of our sockets, so you can count on consistent and reliable performance from all of our sockets. Our Impact Socket Series undergoes Black Oxide Treatment, giving it a matte finish with anti-corrosive properties.atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
- Style: Master
Daftar Harga traktor sawah Terbaru October 2026
| FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan) | Rp15.999.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| TOSITA Mesin Perontok Padi Tebal | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi) | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6Hp | Rp17.999.900 |
| FIRMAN Tiller (Traktor Tangan) | Rp12.999.900 |
| PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan) | Rp6.099.900 |
| Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan) | Rp8.099.900 |
| FIRMAN Tiller (Traktor Tangan) | Rp4.299.900 |
| Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan) | Rp9.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/orP106128891-1.jpg)


/jgP104578700-2.jpg)

/mrP106128819-1.jpg)
/9uP107787354-1.jpg)
/jqP103587710-1.jpg)
/o9P106128873-1.jpg)
/caP109101442-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/5lP104619201-1.jpg)
/P102265778-1.jpg)
/hbP111369623-1.jpg)


/4sP106250172-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/P102170014-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)