Beli alat pertanian di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- JUNIOR TOOLS Gunting DahanDeskripsi:Junior Gunting Dahan 148 - 01 merupakan gunting dahan berbahan stainless steel tidak mudah karat yang didesain simple & ergonomic dengan handle yang nyaman. Gunting ini dapat digunakan untuk kebutuhan bercocok tanam, pertanian, stek, dan menghias bunga. Dilengkapi dengan kunci pengaman.
- ABC-SM Alat Tanam Rollatribut:
- Dimensions (mm): 1280x440x875
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Taffware Pacul Sekop Lipat Militer Portablel Survival ToolsDeskripsi:Pacul multifungsi ini hadir dengan fungsi yang beragam. Dapat Anda gunakan sebagai pacul, skop untuk keperluan camping, penelitian atau berkemah. Terbuat dari bahan berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 41x9.8x4.5
- Material: Stainless Steel dan Karet
- Taffhome Peralatan Set Irigasi Air TamanDeskripsi:Bagi Anda yang memiliki taman di rumah, pasti sangat merepotkan untuk menyirami tanaman setiap hari karena terbentur rutinitas yang padat. Sebagai solusinya, milikilah peralatan set irigasi ini, yang dapat meringankan pekerjaan rumah Anda dan membuat tanaman tetap segar serta subur setiap hari.Content Set:30 x Dripper30 x Support Stakes30 x Konektor 3 Tee1 x Selang PE 1/41 x Solasi1 x Konektor Selang 1/41 x Konektor Selang Universal1 x Konektor Keran1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Hose Connection Size (inch): 44930
- Hose Length (m): 25
- Inner hose diameter (mm): 5
- Outer Hose Diameter (mm): 6
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- GS Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Usage:For preventing grass and spraying weed control chemical.atribut:
- Material: Nozzle: Stainless steel, Tank: polyethylene, Hose: polyvinyl chloride
- Nozzle Length (mm): 630 to 980
- Hose Length (m): 10
- Specification: Power cord 2.5m
- Power Supply: AC100V
- Purpose of Use: For spraying agricultural chemicals for weed control and prevention.
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- Non Brand Warning Sign Wet Floor ConeDeskripsi:Warning sign wet floor, tanda peringatan lantai basah atau lantai masih dalam proses cleaning.atribut:
- Color: Yellow
- EFCO Mist BlowerDeskripsi:Mist blower Efco AT900 merupakan alat/mesin gendong atau punggung yang berfungsi untuk memecah cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran-butiran cairan atau kabut. Alat ini berfungsi sebagai pembasmi hama, penyakit dan gulma pada tanaman pertanian. Dengan mesin 2-Tak Cifarelli C7 berkapasitas silinder 77 cc dan berkekuatan 5 HP, mesin ini dapat menghasilkan debit aliran udara mencapai 27 m3 / menit dan kecepatan hembusan udara yang sangat kuat yaitu mencapai mencapai 105 m/detik dan debit keluaran cairan mecapai ± 3.5 liter per menit. Selain itu, mesin ini memiliki kapasitas tangki cairan kimia yang besar hingga mencapai 17 L. Bahan bakar yang digunakan pada mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas mencapai 2.3 Liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 3-4 Jam). Mesin ini mempunyai keunggulan yaitu tinggi dorong yang sangat kuat. Pada penyemprotan secara vertikal, mesin ini dapat menghasilkan tinggi dorong hingga 16 m sedangkan pada penyemprotan secara horizontal, mesin ini dapat menghasilkan tinggi dorong mencapai 18 m. Lalu, ukuran partikel atau debit semprotan juga dapat diatur dengan mudah yaitu dengan cara memutar bagian depan semprotan. Rentang ukuran partikel yaitu 90 hingga 103 mikrometer. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mist blower ini memiliki desain ergonomis dan minim getaran sehingga selalu nyaman digunakan. Anda juga tidak perlu khawatir dengan berat mesin ini, karena penopang atau tali gendong sudah dirancang serta dilengkapi dengan alas punggung yang tebal sehingga dapat menambah kenyamanan saat pemakaian. Mesin ini cocok untuk Anda yang mempunyai usaha dibidang pertanian ataupun Anda yang mempunyai hobi berkebun. Dengan membeli mesin ini, anda dapat melakukan penyemprotan untuk pengendalian gulma dan memberantas hama pada tanaman. Selain itu, dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot pestisida atau pupuk akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 2.3
- Chemical Liquid Capacity (L): 17
- Spraying Capacity (L/minute): 0.1-3.5
- Power System: Manual
- Machine Type: 2 Stroke
- Maximum Power (Hp): 5 (3.6kW)
Daftar Harga alat pertanian Terbaru March 2026
| Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HP | Rp16.999.900 |
| JUNIOR TOOLS Gunting Dahan | Rp56.900 |
| ABC-SM Alat Tanam Roll | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| KRISBOW Ditcher Adjustable K-2 untuk Alat Pembuat Parit | Rp429.900 |
| Tasco Engine Tiller | Rp8.099.900 |
| Taffware Pacul Sekop Lipat Militer Portablel Survival Tools | Rp30.900 |
| Taffhome Peralatan Set Irigasi Air Taman | Rp53.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9mP103634346-1.jpg)



/P101000994-1.jpg)




/nkP103835848-1.jpg)
/P101578385-1.jpg)

/P102022580-1.jpg)
/a4P103634364-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Non%20Brand%20Warning%20Sign%20Wet%20Floor%20Cone/4rP105476171-1.jpg)