Beli mesin traktor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Mesin Buka Baut Truk
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Mesin Buka Baut Truk
    Deskripsi:
    Mesin untuk membongkar dan merakit baut-U untuk truk pengangkut, truk sampah, traktor dll.
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/kW): 380-50-5.5
    • Thread (inch(: 1
    • Measuring (cm): 220x43x50
    • Speed (rpm): 1455
  2. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  3. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp15.999.900

  4. Tasco Engine Tiller
    Mulai

    Rp8.099.900

  5. Loncin Gasoline Tiller
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  6. KRISBOW Mesin Panen Padi
    Mulai

    Rp9.199.900

    KRISBOW Mesin Panen Padi
    atribut:
    • Material: Steel
  7. NAMI Traktor Towing TG/TGA Baterai
    Mulai

    Rp179.999.900

    NAMI Traktor Towing TG/TGA Baterai
    atribut:
    • Capacity: 3000kg
    • Type of Wheel: Polyurethane
    • Overall Height: 1270mm
    • Overall Length: 1300mm
    • Overall Width: 850mm
    • Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
    • Total Weight (with Battery): 550kg
    • Battery: 24/210V/ah
    • Charger: 24/30V/a
    • Driving Motor: AC1.5Kw
    • Driving Wheel: 215x75mm
    • Front Wheel: 150x60mm
  8. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp12.999.900

  9. PRO-QUIP Mini Tiller
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  10. FIRMAN Tiller Gasoline
    Mulai

    Rp12.999.900

    FIRMAN Tiller Gasoline
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
    • Plow Depth (mm): 100 - 180
    • Tiling Wide (mm): 1000
    • Driving Model: Gear
    • Gear Change: -1, 0, 1, 2
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.5
  11. KRISBOW Traktor Towing Pedestrian Elektrik dengan Baterai
    Mulai

    Rp53.999.900

    KRISBOW Traktor Towing Pedestrian Elektrik dengan Baterai
    atribut:
    • Capacity (kg): 1000
    • Rated Drawbar Pull (N): 200
    • Wheel Base (mm): 325
    • Tyres: R + PU
    • Tire Size (mm): Front: Ø250x80, Rear: Ø75x32
    • Ground Clereance (mm): 38
    • Overall Length (mm): 810
    • Overall Width (mm): 490
    • Service Brake: Electro Magnetic
    • Thread (mm): Front: 185, Rear: 380
    • Turning Radius (mm): 475
  12. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp229.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  13. Hella Connector Konektor Socket Truk Trailer
    Mulai

    Rp529.900

    Hella Connector Konektor Socket Truk Trailer
    atribut:
    • Cross section (mm): 1.5
    • Capacity at 12V: 16A
    • Number of Poles: 7
    • Material: Tin Bronze
    • Housing Type: Metal Housing
    • DIN/ISO: 1724
  14. KRISBOW Alat Pengisi Angin Ban Truk Otomatis
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Alat Pengisi Angin Ban Truk Otomatis
    atribut:
    • Input Voltage (AC) (V): 220
    • Input Power (W): 32
    • Air Inlet Pressure (bar): 10-16
    • Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
    • Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
    • Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
Daftar Harga mesin traktor Terbaru January 2026
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Wipro Mesin Buka Baut TrukRp2.699.900
BOSCH Mesin Bor ImpactRp769.900
FIRMAN TillerRp15.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HPRp16.999.900
Tasco Engine TillerRp8.099.900
Loncin Gasoline TillerRp11.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp20.999.900
KRISBOW Mesin Panen PadiRp9.199.900
NAMI Traktor Towing TG/TGA BateraiRp179.999.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)