NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
Capacity3000kg
Type of WheelPolyurethane
Overall Height1270mm
Overall Length1300mm
Overall Width850mm
Max. Walking Speeds4~6.7Km/h
Total Weight (with Battery)550kg
Battery24/210V/ah
Charger24/30V/a
Driving MotorAC1.5Kw
Driving Wheel215x75mm
Front Wheel150x60mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan