Beli traktor pertanian di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
- MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Charging Voltage (V): 12/24
- Frequency (Hz): 50
- Insulation class: H
- Phase: Single Phase
- Protection Class: IP21S
- Rated Input Voltage (V) : 220
- Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.atribut:
- Engine Capacity (cc): 223
- Depth of Array (mm): 120-180
- Width of Array (mm): 800-1200
- NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)atribut:
- Capacity: 3000kg
- Type of Wheel: Polyurethane
- Overall Height: 1270mm
- Overall Length: 1300mm
- Overall Width: 850mm
- Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
- Total Weight (with Battery): 550kg
- Battery: 24/210V/ah
- Charger: 24/30V/a
- Driving Motor: AC1.5Kw
- Driving Wheel: 215x75mm
- Front Wheel: 150x60mm
- FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)atribut:
- Fuel: Pure Gasoline
- Bruto: 125.7
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Tiling Wide (cm): 30
- Gear Change: 1, 2, 0 -1
- Maximum Voltage hp (kW): 4.4
- Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)atribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)atribut:
- Material: Steel
- Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Deskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasiatribut:
- Fuel Consumption (kg/hm2): 30
- Forward Speed: 0.3-0.9
- Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
- Cutting Width (mm): 1200
- Minimum Free Height (mm): 190
- Average Power: 8.5/3600
- Clutch Type: Friksi
- Dimensions (mm): 2750x1450x1770
- Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
- Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
- Hourly Productivity: 0.4 Hektar
- Net Weight (kg): 600
- Stage Distance (mm): 550
- Type of Wheel: Karet
Daftar Harga traktor pertanian Terbaru October 2026
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan) | Rp6.099.900 |
| FIRMAN Tiller (Traktor Tangan) | Rp4.299.900 |
| Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan) | Rp8.099.900 |
| MAXTRON Portable Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp809.900 |
| Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan) | Rp9.299.900 |
| NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek) | Rp209.999.900 |
| FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan) | Rp15.999.900 |
| Mesin HL Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput) | Rp1.299.900 |
| FIRMAN Tiller (Traktor Tangan) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9uP107787354-1.jpg)
/o9P106128873-1.jpg)
/jqP103587710-1.jpg)
/hbP111369623-1.jpg)
/caP109101442-1.jpg)
/P102265778-1.jpg)
/orP106128891-1.jpg)
/4sP106250172-1.jpg)
/mrP106128819-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)

/jgP104578700-2.jpg)


/5lP104619201-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)