Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)16.5
Belt Height (mm)11
Angle (°)40
Electric Resistance Value50 M omega or more
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)150
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.

Ulasan Produk