Beli torque wrench tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  2. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  3. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  4. INGCO Digital Tread Depth Gauge
    Mulai

    Rp119.900

    INGCO Digital Tread Depth Gauge
    Deskripsi:
    INGCO Digital Tread Depth Gauge // Alat Ukur Ketebalan Kedalaman Alur Groove Ban Tire Tyre
    atribut:
    • Range (mm): 0-25.4
    • Reading (mm): 0.01
    • Battery (V): 3
  5. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp769.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  6. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  7. JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    Mulai

    Rp4.899.900

    JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    atribut:
    • Capacity (ft-lbs): 30-150
    • Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
  8. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp819.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  10. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  11. NCR Air Heavy Hose
    Mulai

    Rp6.099.900

    NCR Air Heavy Hose
    Deskripsi:
    Used with air compressors in quarries, service stations, construction sites, shipyards, factories and other general services.
    atribut:
    • Length (m): 40
  12. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  13. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  14. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  15. TOHNICHI Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  16. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  18. JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

  19. PROTO Micrometer Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PROTO Micrometer Torque Wrench
    Deskripsi:
    Ratcheting micrometer torque wrenches can access fasteners in tight spaces with a flex-head that moves up and down. A gear mechanism on the head allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Counterclockwise Accuracy (%): ± 6
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Material: Alloy Steel
    • Torque Limiting Mechanism: Click-Type
    • Visual/Audible Indicators: Audible Click
  20. BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengeratkan baut atau mur dengan tingkat kekuatan dan kekencangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari definisi ini kita tentu dapat menyimpulkan fungsi dari kunci momen adalah untuk mengukur gaya puntir pada mur maupun baut hingga mencapai momen kekencangan tertentu.
Daftar Harga torque wrench tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.399.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp759.900
INGCO Digital Tread Depth GaugeRp119.900
monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Rp769.900
monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Rp1.299.900
JONNESWAY Micrometer Torque Wrench KitRp4.899.900
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp819.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)