Beli torque wrench facom di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- FACOM Torque Bitatribut:
- Bit Performance Type: Standard
- Fastening Stapling Product Type: Manual Staple Gun
- Length (mm): 25
- Performance type: Standard
- Screwdriver Head Type: Hexagonal
- Standards/Norms: ISO 1173, NF ISO 1173
- Width (mm): 4
- FACOM Hi Torque Wrenchatribut:
- Accuracy CW (%): ±4
- Minimum Torque (N m): 250
- Overall Length (mm): 595
- Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
- Target Indication: Light
- FACOM Torque Wrench SQ1/4Deskripsi:- Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation.- Reversible model.- Full metal wrenches with knu rled handle.- Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.atribut:
- Square (inch): 3/8
- Graduation (lbf-inch): 5
- Dimensions (mm): 379x20x20
- Torque Range (lbs-inch): 200 to 1000
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- FACOM Electronic Torque Wrenchatribut:
- Accuracy CW (%): ±2
- Connectivity: USB
- Packaging: Plastic Case
- Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
- Target Indication: Dial/Light/Sound
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- FACOM Screw Bit Torxatribut:
- Length (mm): 25
- Standards/Norms: Consult the Standards of each product within the Kit
Daftar Harga torque wrench facom Terbaru April 2026
| FACOM Torque Wrench | Rp5.099.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| FACOM Torque Bit | Rp209.900 |
| FACOM Hi Torque Wrench | Rp33.999.900 |
| FACOM Torque Wrench SQ1/4 | Rp9.899.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| FACOM Module Of SQ Socket | Rp5.899.900 |
| FACOM Electronic Torque Wrench | Rp11.999.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102249600-1.jpg)





/gxP101519609-5.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)

/P102250493-1.jpg)