Beli pneumatic torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Enerpac Square-Drive Hydraulic Torque Wrenches & SocketsDeskripsi:Square-drive hydraulic torque wrenches connect to a hydraulic pump and convert fluid pressure into force for turning fasteners. The pump allows setting the pressure to deliver the required torque to the wrench. The square drive of the wrench accepts interchangeable hydraulic torque wrench sockets to match different-sized nuts and bolts. These wrenches turn the fastener from one end while a backup spanner locks down the other end, so the wrench can tighten or loosen the fastener and not just spin it.atribut:
- UNSPSC: 27111715
- Alla France Alcoholmeteratribut:
- Range (%): 0 to 100
- Div (%): 1
- Tol (%): 1
- Length (mm): 360
- PROTO Dial Torque WrenchDeskripsi:These standard-head dial torque wrenches have a design where accuracy is not affected by hand position. They have a nonmoving head and a memory pointer that indicates the maximum torque applied to the fastener. These wrenches can also identify the torque required to loosen tightened fasteners.atribut:
- Clockwise Accuracy (%): ±4
- Counterclockwise Accuracy (%): ±4
- Rotation: Clockwise and Counterclockwise
- Torque Adjustability: Adjustable
- Finish: Chrome
- Material: Head; Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Reset Type: Memory Needle
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- GEDORE Torque Meters, Tester & Transducer (Penguji torsi)Deskripsi:Bench-mount torque testers free up the user's hands while testing torque wrenches and screwdrivers to determine if they are operating within specifications. They provide a stable platform for torque testing and are suitable for use in a lab or location where torque wrenches and screwdrivers are frequently tested for proper torque.atribut:
- UNSPSC: 27111715
- Accuracy: +/- 1% Tolerance of Reading, +/- 1 Digit
- Calibrates: Torque Wrenches, Torque Screwdrivers, Torque Multipliers, Cable TensioN-meters, Tension, Compression Gauges, Non-Impact Nutrunners, Electric Screwdrivers
- Color: Blue
- Display: LCD
- Drive Size (inch): 1; 1/2; 1/4; 3/4; 3/8
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE/Metric
- Measuring Units: N-m, in-lbf
- Non-Sparking: No
- Power Source: AC/DC Adapter
- Torque Measurement Type: Pound Force-Foot, Newton-Meter
- Visual/Audible Indicators: Visual
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- Ludwig Schneider Hydrometeratribut:
- Reference Temperature (°C): 20
- Alla France ThermometerDeskripsi:A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
- KIP PE Plastic Rope (Tali Tambang)Deskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- MERCK MAS-100 VFatribut:
- Packaging: Crates/Boxes Fiber
- Quantity/Pack (piece): 1
- HS Code: 8479 89 97
- Quality Level: MQ300
- Storage class: 10-13 Other liquids and solids
- Storage: No declaration
- Declaration (railroad and road) ADR, RID: UN 3481, 9,
- Declaration (transport by air) IATA-DGR: UN 3481, 9,
- Label Types: Non Dangerous/Safe Product
- Enerpac Pump Hydraulic Electric Unit (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)Deskripsi:Corded lightweight electric hydraulic pump units are lighter and easier to relocate than other corded units. They connect to a nearby outlet to operate double-acting cylinders and tools.atribut:
- UNSPSC: 40151533
- Charger Input Voltage (V): 115 AC
- Control Pendant Size (ft): 10
- Current (A): 9.5
- Cylinder Compatibility: Single Acting
- Displacement at 100 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 200 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 5000 Psi (cu.inch/minute): 25
- Duty cycle: Intermittent
- Frequency (Hz): 50; 60
- Max. Horsepower (HP): 1/2
- Maximum Sound Level (dBA): 85
- Media Intake Connection Type: NPTF
- Motor Type: Universal
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- Non Brand Tripod Hoistatribut:
- Height (m): 3
- Capacity (t): 5
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
Daftar Harga pneumatic torque wrench Terbaru October 2026
| Alla France Hydrometer | Rp309.900 |
| Enerpac Square-Drive Hydraulic Torque Wrenches & Sockets | Rp179.999.900 |
| Alla France Alcoholmeter | Rp1.699.900 |
| PROTO Dial Torque Wrench | Rp5.699.900 |
| Alla France Baume Hydrometer | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| GEDORE Torque Meters, Tester & Transducer (Penguji torsi) | Rp42.999.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| Ludwig Schneider Hydrometer | Rp869.900 |
| Alla France Thermometer | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/8yP101000322-6.jpg)
/k4P109928724-4.jpg)



/57P105677187-1.jpg)


/pkP101519920-2.jpg)

/kaP109556730-1.jpg)


/4qP101001170-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)