Beli torque wrench 1000nm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KENTA Setting Torque Wrenches (300-3000nm)atribut:
- Drive (inch): 1
- Width (mm): 71
- Overall Length (mm): 1255
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- Strafco 1inch Dr. Micrometer Adjustable Torque Wrenches - Ratchet HeadDeskripsi:SAFETYPush button offers more safety locking and easier for socket assembly or disassemblySTRENGTHHardened Steel body for strength and durabilitySLIM DESIGNSlim Rachet Head Design aims to increase coverage and effective access on tight spacesEASYDual scale reading in SAE and MetricSAFETYSafety Locking Design prevents setting changes while usingBlow-mold storage case for safety travelling protectionACCESSInterchangable Insert HeadSAFETYKnurled and grooved handles provide non-slip featuredSAFETY NOTICEAlways wear eye protection whenever using TORQUE WRENCH Always return the torque wrench to its lowest setting after use. Always Use torque wrench in the final tightening stages.atribut:
- Drive Head (inch): 1
- Alternate Scale (N m): 305-1.320
- Head Width (inch): 2.77
- Head Length (inch): 4.81
- Head Thickness (inch): Without Square Drive : 1.59, With Square Drive : 2.81
- Length (inch): 72.835
- Overall Length (mm): 1849.99
- TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-TypeDeskripsi:Torque settings are made by directly reading numerical values from the mechanical mechanism's digital display, making it convenient to prevent setting errors and manage tightening torque.When the preset torque value is reached, you will be notified with a "click" sound and a slight "shock" on your hand.Purpose:For assembly, maintenance, and inspection where torque settings are required.atribut:
- Head Width (mm): 24
- Load Direction: right
- Torque accuracy: ±3%
- Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 1500 Nm (Kunci Torsi)Deskripsi:For use with a wide range of drive tools such as ratchet & torque wrenches, it multiplies the torque applied to the input drive by 5 times. Includes straight reaction bar and reaction arm and is ideal for maintenance and servicing applications in automotive and construction industries. Supplied with carry case.atribut:
- Product Number: TM1500
- Square Drive Output: 3/4in.
- Square Drive Input: 1/2in.
- Drive Size: 1/2in.
- Multiplication Ratio: 0.20902777778
- Part Number: KEN5573620K
- Torque Range (N m): to 1500
- Kennedy Sq. Dr. Mechanics Torque Wrench 200-800NminchDeskripsi:Square Drive Chrome plated with polished steel head and retractable torque setting lever. InchClick & Snap Inch action indicates when the pre-set torque level has been reached. Push through square drive connector to instantly reverse action. 4 easy read scales- Nm, kgf.m, lbf.in x 10, lbf.ft. Calibration tolerance in accordance with DIN ISO6789 & ASME B107.14M-2004. Accuracy = +/-4% Supplied with factory tested calibration certificate.atribut:
- Drive Shape: Square
- Overall Length: 940mm
- Accuracy: +/-4%
- Torque Range: 200 to 800Nm
- Product Number: MTW810
- Weight Each: 7.58kg
- Drive Size: 3/4in.
- Part Number: KEN5573610K
- GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)Deskripsi:Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:-The necessary torque setting can be easily set at hand.-By socket replacement, able to tighten several type of bolt and nut.-For Works that must be compatible with several tightening torque.atribut:
- Purpose of Use: For Works that must be compatible with several tightening torque.
- Elephant Manual Chain Block KIIDeskripsi:Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chainatribut:
- Standard Lift (m): 3.5
- Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
- Headroom: 775
- Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
- Diameter x pitch (mm): 9 x 27
- Maximum Working Load (t): 10
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
Daftar Harga torque wrench 1000nm Terbaru March 2026
| KENTA Setting Torque Wrenches (300-3000nm) | Rp48.999.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| Elephant Super 100 H Class Chain Hoist (JIS H Class equivalent) | Rp6.099.900 |
| TOHNICHI Preset Type Torque Wrench | Rp2.499.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.999.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi | Rp1.899.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| Strafco 1inch Dr. Micrometer Adjustable Torque Wrenches - Ratchet Head | Rp45.999.900 |
| TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-Type | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iiP106016666-1.jpg)

/mcP105424804-1.jpg)

/2pP102030097-2.jpg)





/6wP102203248-6.jpg)


/njP102170847-2.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)

/P102742921-1.jpg)

/P102250493-1.jpg)