Beli snap ring pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally moldedThe horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Curved claw
- Shaft hole type: For shaft
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
- Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)Deskripsi:External Straight jaw industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil spring to aid operation.atribut:
- Jaw Style: External
- Type: Circlip Plier
- Jaw Angle (°): Straight
- Insulated: No
- eclassCode: 21040301
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)Deskripsi:These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.atribut:
- Series: Proto
- Grip Style: Standard Cushion
- Plier Type: Retaining Ring Pliers
- Lippro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Size: BE,BI,SE,SI
- TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Internal capacity: One
- Main Body: Special Carbon Steel
- Tip Portion: Chromium Molybdenum
- KNIPEX Circlip Pliers Set (Tang Jepit)Deskripsi:-A set of 4 pairs of precision snap ring pliers for shaft/hole that are frequently used.-The package is a foam tray in which pliers can be stored neatly.atribut:
- Set Contents: 4811-J1, 4811-J2, 4821-J21, 4911-A1, 4911-A2, 4921-A21
- SATA Snap Ring Pliers Internal Straight (Tang Snap Ring)Deskripsi:73030 G Series German-Style Hole-Type Straight Circlip Pliers 5" (Ø0.9mm) Product Description ● Forged alloy steel for increased strength ● Specially designed head for superior clamping force ● Rust-resistant surface, blackened body×
- Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)Deskripsi:Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degreesContent:(2)Straight mm45 degrees mm90 degrees mmCirclip Plier mmatribut:
- Handle Material: PVC
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Pliers Type: Straight
- Overall Length (mm): 165
- SATA Snap Ring Pliers External Curved (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:73020 G Series German-Style Shaft Circlip Pliers, 5" (Ø0.9mm) Product Description ● Forged alloy steel for increased strength ● Specially designed head for superior clamping force ● Rust-resistant surface, blackened body×
- Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)atribut:
- Finish/Coating: Polished
- Handle Material: Bi-Material
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Opening (mm): 65
- Jaw Style: Internal
- Number of Pieces: 4
- Overall Length (mm): 150
- Size (mm): 10-65
- Type: Circlip Plier Set
Daftar Harga snap ring pliers Terbaru October 2026
| monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring) | Rp81.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp37.900 |
| Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit) | Rp299.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp1.099.900 |
| PROTO Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas) | Rp1.299.900 |
| TONE Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp269.900 |
| Lippro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp56.900 |
| TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp489.900 |
| TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g1P102248577-10.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/kcP103217732-1.jpg)
/qbP101005947-12.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/7pP107297277-1.jpg)
/ccP102067444-2.jpg)
/mdP103207805-1.jpg)
/P101501871-1.jpg)
/imP103683670-2.jpg)

/P102846023-1.jpg)
/42P112199146-1.jpg)
/45P105549149-1.jpg)
/koP102040744-4.jpg)
/a1P112196361-1.jpg)
/P102742222-2.jpg)
/q4P101005940-5.jpg)
/P102055175-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)