Beli kunci torsi tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68Deskripsi:TEKIRO KUNCI TORSI RODA TRUK 1 : 68Untuk membuka dan memasang baut roda kendaraan besarSuitable for Trucks and Any Other Heavy Duty Vehicles High Quality Alloy Steel Extended Torque for High Torque BoltsMaterial : Alloy Steelatribut:
- Material: Alloy Steel
- Size: 1:68
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Deli Torque Wrenchatribut:
- Shank: High Carbon Steel
- Package Type: Color Box
- Ref. No.: EDL300
- SAP: 100146556
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Overall Length (mm): 480
- Package Manner: 1/1/20
- Product Color : Silver
- Specification: 0-300N.M, 1/2“ driver head
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
- TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrenchatribut:
- Accuracy (%): ±3
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TOLSEN Tile CutterDeskripsi:Packing : Color Boxatribut:
- Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
- Max. Cutting (m): 10
- Length (mm): 400
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Loading: 6/60/600
- Resistance (ohm): 4 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 500micro / 1000micro
- Dimensions (mm): 142x69x28
- Weight (g): 200
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Functions: Overload protection
- Operating Humidity (%): <10 degrees Celsius non-condensing, ≤90% at 10-30 degrees Celsius, ≤75% at 30-40 degrees Celsius
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Safety: IEC 61010-1: 600 V CAT III, pollution degree 2
- Voltage (V): 6/60/600 (DC)
- monotaro Pipe CleanerDeskripsi:With strong water pressure, quickly eliminate clogging.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1, tip rubber (long) outside diameter 100 x total length 200 mm Material PVC. 2, Tip Rubber (Short) OD 100 x Total Length 44 mm Material PVC
- Compatible Drainage Pipe Diameter (phi mm): 16 to 75
- Overall Length (mm): 435.2 (544.2 including handle part)
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 76 x 81
- Color: black
- Welding Pressure (N): Input value 10 kgf / cm 2, output value: 400 Kpa (when completely sealed)
- Body Weight (kg): 2.5
- Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 1500 Nm (Kunci Torsi)Deskripsi:For use with a wide range of drive tools such as ratchet & torque wrenches, it multiplies the torque applied to the input drive by 5 times. Includes straight reaction bar and reaction arm and is ideal for maintenance and servicing applications in automotive and construction industries. Supplied with carry case.atribut:
- Product Number: TM1500
- Square Drive Output: 3/4in.
- Square Drive Input: 1/2in.
- Drive Size: 1/2in.
- Multiplication Ratio: 0.20902777778
- Part Number: KEN5573620K
- Torque Range (N m): to 1500
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- TOLSEN Automatic Torque WrenchDeskripsi:- Nylon-fiberglass mixture body- PE Jaws- Packing: hang tagatribut:
- Stock No.: 16010
- Torque Range (N m): 40-210
- Packing: Plastic box with color label + shrink
- Extension Bar (inchxmm): 1/2x125
- TOHNICHI Kunci TorsiDeskripsi:Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
Daftar Harga kunci torsi tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68 | Rp849.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Deli Torque Wrench | Rp109.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp969.900 |
| Weldy Welding Kit HT 1600 | Rp3.599.900 |
| TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrench | Rp2.499.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2pP102030097-2.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/P102249600-1.jpg)
/9bP103636335-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/P102094761-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)


/4qP101001170-3.jpg)
/q8P103645944-1.jpg)

/6wP102203248-6.jpg)
/l3P103645759-1.jpg)