Beli torque wrench britool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- BRITOOL Classic Torque WrenchesDeskripsi:Alat yang digunakan untuk mengeratkan baut atau mur dengan tingkat kekuatan dan kekencangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari definisi ini kita tentu dapat menyimpulkan fungsi dari kunci momen adalah untuk mengukur gaya puntir pada mur maupun baut hingga mencapai momen kekencangan tertentu.
- UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:UT673A/UT675A battery testers can be used to analyze the battery health of automobile batteries, suitable for battery capacities from 3Ah to 250Ah. These CE certified testers can rapidly and accurately detect common faults caused by battery. UT675A also includes USB communication and built-in printer for report generation. Models: UT673A, UT675Aatribut:
- 12V Battery Test: Yes, Range : 7~16V DC
- 12V/24V Charging System Test: Yes, Range : 7~30V DC
- 12V/24V Cranking System Test: Yes, Range : 7~30V DC
- A Prompt of Poor Contact: Yes
- Battery Capacity: 3~250Ah
- Battery Capacity Display: Yes
- Battery Internal Resistance Display: Yes
- Battery Life (Display ON): Yes
- Battery Standard and Range: CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH
- Battery Status Display: Yes
- Battery Type: Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
- Certificates: CE, FCC, RoHS
- Display: 128x64 black and white lattice
- Overvoltage Protection: Yes
- Power: None, Powered By External Source
- Reverse Connection Protection: Yes
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)atribut:
- Input Drive (inch): 1/2
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchetatribut:
- Handle: Bi-color Aluminium
- Release Accuracy Tolerance: ±3% of Scale Value
- Standard: ISO 6789
Daftar Harga torque wrench britool Terbaru October 2026
| BRITOOL Kunci Torsi | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| BRITOOL Classic Torque Wrenches | Rp2.099.900 |
| UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp2.999.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi) | Rp16.999.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi | Rp1.999.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| HEAVYPACK Continuous Band Sealer | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8yP101000322-6.jpg)

/9tP112430353-1.jpg)
/foP102125564-2.jpg)

/81P103500289-1.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)



/P102250493-1.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/P102249600-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)

/2pP102030097-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)