Beli torque wrench set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASH Open End Head Set With Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-TypeDeskripsi:Torque settings are made by directly reading numerical values from the mechanical mechanism's digital display, making it convenient to prevent setting errors and manage tightening torque.When the preset torque value is reached, you will be notified with a "click" sound and a slight "shock" on your hand.Purpose:For assembly, maintenance, and inspection where torque settings are required.atribut:
- Head Width (mm): 24
- Load Direction: right
- Torque accuracy: ±3%
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- KING TONY Interchangeable Torque Wrench SetDeskripsi:-11 PC. 14x18 Interchangeable Torque Wrench Set-Calibration must be done regularly to ensure accuracy. Suggested calibration period is at least every 12 months or 5000 times of usageatribut:
- Set Contents: (34522-2EG: 20-150 ft.lb), (34503204R: 1/2inch DR), (345012M: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
- Size (mm): 14x18
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- HAZET Hazet Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: right
- Main application: Vehicle maintenance and various machines
- Calibration Certificate: With
- TRUSCO Number: 202-3157
- ASH Socket Set With Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- YELLOW JACKET Interchangeable Head Torque WrenchDeskripsi:Interchangeable-head torque wrench kits have a combination of interchangeable torque wrenches and torque wrench heads organized into one kit. They ensure that fasteners are tightened correctly and reduce the need for multiple torque wrenches.atribut:
- UNSPSC: 27111715
- Calibration Certificate Included: Yes
- Clockwise Accuracy: +/-4%
- Corrosion Resistant: No
- Counterclockwise Accuracy: +/-4%
- Drive Size (mm): 16; 17; 21; 22; 24; 26; 27; 29
- Extended Data Testing: Yes; BS EN 26789, ISO 6789, ASME B107.14M, DIN 3122
- Finish: Powder Coated
- Handle Color: Black
- Handle Type: Ergonomic
- Insulated: No
- Material: Aluminium
- Measurement Type: SAE
- Overall Length (inch): 16
- Overall Width (inch): 1 1/2
- Primary Scale Max. Torque (ft-lbs): 59
- Primary Scale Minimum Torque (ft-lbs): 7
- Primary Scale Range (ft/lbs): 7.4 to 59
- Ratcheting: No
- Reversing: No
- Rotation: Clockwise and Counterclockwise
- Secondary Scale Maximum Torque (N m): 80
- Secondary Scale Minimum Torque (N m): 10
- Secondary Scale Range (N m): 10 to 80
- Standards: ASME B107.14M, BSEN 26789, ISO 6789, DIN3122
- Torque Adjustability: Adjustable
- Torque Increments: 0.5 ft-lb; 0.5 N-m
- Torque Measurement Type: Foot-Pound, Newton-Meter
- Torque Range: 10 N-m to 80 N-m; 7 ft-lb to 59 ft-lb
- Torque Setting: Adjustable
- Visual/Audible Indicators: Audible Click
- Toptul Head-Interchangeable Spanner Torque Wrench SetDeskripsi:CONTENTS :1x ANAH0121 14x18 Head Size Interchangeable Torque Handle (40-210Nm)1x ANAL01161/2inch Dr. Ratchet Head (24 Teeth)9x ANAK0113~0130Spanner Head (Open End) 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mmatribut:
- Case Dimensions (WxDxH) (mm): 545x146x55
- Drive Size (inch): 1/2
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Deskripsi:-Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
- TONE Preset Type Torque Wrench (for Right And Left Screws)Deskripsi:Torque wrench to set in advance the desired torque value from the torque value in the torque capability range.When it reaches the set torque value, we will inform you with click sound and light shock in hand.Left screw tightening is possible by inverting the torque wrench body.Useable: For tightening of large vehicles, construction civil engineering, industrial machinery, shipbuilding, plants, etc.atribut:
- Torque Adjustment Range: 100 to 850Nm
- Direction: (Load direction) right, left
- Plug Angle: 19.0mm
- Precision: (Torque) ± 3%
- Minimum Scale: 5.0N/m
- Overall Length (mm): 1388
- TRUSCO Number: 780-7376
- PROTO Torque AdapterDeskripsi:These SAE box end torque adapters come with an enclosed head end that fits around and grips the entire head of the fastener while the opposite end can be attached to a torque wrench or ratchet handle. They allow a specific torque to be applied to a fastener that can't be accessed by a regular socket. These adapters come in SAE (inch) sizes.atribut:
- Material: Alloy Steel
- Drive Size (inch): 3/8
- Number of Points: 12
- WESTWARD Interchangeable Torque Wrench HeadDeskripsi:Adjustable torque wrench heads can fit a range of fastener sizes and can access fasteners from the side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. They can be used with compatible interchangeable-head wrenches to reduce the need for extra torque wrenches.atribut:
- Head Material: Alloy Steel
- Material: Alloy Steel, Plastic
- Insulated: No
- Item: Interchangeable Torque Wrench Head
- Measurement Type: SAE/Metric
- Non-Sparking: No
- HARDEN 1/4inch Torque Wrenchatribut:
- Size (inch): 1/4
- L (mm): 245
- Torque Range (N m): 5 to 25
- Kennedy Socket 1/4 inch Setatribut:
- Drive Type: Square
- Finish/Coating: Chrome-plated Mirror Finish
- Hex Bit Size: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
- Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
- Number of Points: 12
- Set Type: Socket Set with Screwdriver Bits
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
Daftar Harga torque wrench set Terbaru March 2026
| ASH Open End Head Set With Torque Wrench | Rp9.999.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp819.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| TONE Presetting Shape Torque Wrench Direct Set-Type | Rp3.699.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.999.900 |
| KING TONY Interchangeable Torque Wrench Set | Rp8.599.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
| HAZET Hazet Torque Wrench | Rp9.799.900 |
| ASH Socket Set With Torque Wrench | Rp8.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4qP101001170-3.jpg)

/P102249600-1.jpg)

/2pP102030097-2.jpg)
/KING%20TONY%20Interchangeable%20Torque%20Wrench%20Set/6sP106999244-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)




/P102387089-7.jpg)
/P102546099-1.jpg)