Beli sprinkler head di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plate
    Mulai

    Rp109.900

    VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plate
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Finish: Standard Brass
  2. VIKING Sprinkler Head Std Response
    Mulai

    Rp79.900

    VIKING Sprinkler Head Std Response
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Type: Upright
    • Temperature (°C): 68
    • Finish: Standard Brass
  3. KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Mulai

    Rp85.900

    KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler capable of watering 360°. (The watering range can be adjusted.)-Mounting Screw R1/2.-Part circle, with elevation angle adjusting function
  4. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    71%
    Mulai

    Rp409.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  5. VIKING Inspector Test and Drain with Sight Glass 3in1
    Mulai

    Rp2.099.900

  6. TONATA Sprinkler 68C
    Mulai

    Rp43.900

    TONATA Sprinkler 68C
    Deskripsi:
    Sprinkler concealed didesain memiliki sebuah pelat penutup yang dapat menyembunyikan sprinkler di langit-langit ketika dipasang. Pelat penutup akan jatuh setelah suhu 20 derajat lebih rendah dari sprinkler, yang memungkinkan sprinkler untuk aktif setelah terkena panas api.
    atribut:
    • Thread Type: NPT
  7. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  8. Takagi Metal Pulse Sprinkler
    Mulai

    Rp569.900

    Takagi Metal Pulse Sprinkler
    Deskripsi:
    -Metal type sprinkler with high durability.-Water sprinkling in circle and fan patterns is possible.-Part & full circle
    atribut:
    • Material: Brass
  9. Wipro Sprinkler
    Mulai

    Rp6.900

  10. Philips Essential Smart Bright LED Down Light
    Mulai

    Rp139.900

    Philips Essential Smart Bright LED Down Light
    atribut:
    • Light source replaceable: No
    • Input Frequency (Hz): 50 or 60
    • Color: White
    • Constant light output: No
    • Dimmable: No
    • Driver included: Yes
    • Housing Material: Metal–Plastic
    • Optic Material: Polycarbonate
  11. Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Deskripsi:
    Springkle taman kenmaster ini terbuat dari besi, memiliki fungsi dapat membuat air mancur, dan mudah dipasang serta dapat menyiram tanaman.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Flush Distance (m): 4
    • Turning Radius (°): 360
  12. PROTO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Opening Type: Adjustable
  13. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
Daftar Harga sprinkler head Terbaru March 2026
VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling PlateRp109.900
VIKING Sprinkler Head Std ResponseRp79.900
KAKUDAI Part Circle Impact SprinklerRp85.900
HOOSEKI Hydrant ValveRp559.900
NAGANO KEIKI Pressure GaugeRp409.900
VIKING Inspector Test and Drain with Sight Glass 3in1Rp2.099.900
VIKING Branch Control Valve UL/FMRp9.199.900
TONATA Sprinkler 68CRp43.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Takagi Metal Pulse SprinklerRp569.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)