Beli sprinkler system di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Takagi Metal Pulse Sprinkler
    Mulai

    Rp569.900

    Takagi Metal Pulse Sprinkler
    Deskripsi:
    -Metal type sprinkler with high durability.-Water sprinkling in circle and fan patterns is possible.-Part & full circle
    atribut:
    • Material: Brass
  2. VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plate
    Mulai

    Rp109.900

    VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling Plate
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Finish: Standard Brass
  3. Wipro Sprinkler
    Mulai

    Rp6.900

  4. KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Mulai

    Rp82.900

    KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler capable of watering 360°. (The watering range can be adjusted.)-Mounting Screw R1/2.-Part circle, with elevation angle adjusting function
  5. VIKING Sprinkler Head Std Response
    Mulai

    Rp79.900

    VIKING Sprinkler Head Std Response
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Type: Upright
    • Temperature (°C): 68
    • Finish: Standard Brass
  6. KAKUDAI Sprinkler
    Mulai

    Rp149.900

    KAKUDAI Sprinkler
    Deskripsi:
    -For PVC pie with a nominal dimension of 13.-Optimum for watering in greenhouses and plastic greenhouses and water sprinkling for flowers and trees in the garden and small vegetable garden.
  7. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  8. TONATA Sprinkler 68C
    Mulai

    Rp39.900

    TONATA Sprinkler 68C
    Deskripsi:
    Sprinkler concealed didesain memiliki sebuah pelat penutup yang dapat menyembunyikan sprinkler di langit-langit ketika dipasang. Pelat penutup akan jatuh setelah suhu 20 derajat lebih rendah dari sprinkler, yang memungkinkan sprinkler untuk aktif setelah terkena panas api.
    atribut:
    • Thread Type: NPT
  9. Rain Bird Automatic Sprinkler System
    Mulai

    Rp7.399.900

    Rain Bird Automatic Sprinkler System
    Deskripsi:
    These plant-watering systems and retrofit kits help to deliver water to the plant base in a regulated, dripping action. They are recommended for areas with water usage restrictions. Drip irrigation systems take care of regulating pressure, filtering sediment and preventing backflow.
    atribut:
    • UNSPSC: 21101803
    • Coverage Area (ft²): 3000
  10. Takagi Triple Arm Sprinkler
    Mulai

    Rp509.900

    Takagi Triple Arm Sprinkler
    atribut:
    • Material: Zinc alloy, ABS resin
    • Compatible Hose(mm) Inside Diameter x Outside Diameter: 12 to 15 x 21
    • Specification: One connector provided
  11. Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Deskripsi:
    Springkle taman kenmaster ini terbuat dari besi, memiliki fungsi dapat membuat air mancur, dan mudah dipasang serta dapat menyiram tanaman.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Flush Distance (m): 4
    • Turning Radius (°): 360
  12. VIKING Sprinkler Head Std Response
    Mulai

    Rp299.900

    VIKING Sprinkler Head Std Response
    atribut:
    • Size (inch): 0.5
  13. KARCHER HOME & GARDEN Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    KARCHER HOME & GARDEN Spray Gun
    Deskripsi:
    Premium multifunction spray gun with 4 spray patterns for watering small to medium-sized areas and gardens. The ergonomic handle allows convenient one-hand operation for effortless watering of all kinds of plants and for cleaning gardening tools and furniture. This innovative spray gun also offers a host of other features such as infinite flow control as well as automatic locking and release. This gun combines an attractive design with ease of use and a range of useful functions. In brief: the ideal solution for numerous uses in the garden. Note: Karcher spray nozzles are compatible with all available click systems.
  14. Takagi Mist Sprinkler
    Mulai

    Rp289.900

    Takagi Mist Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler water like a fountain.-Sprinkle water irregularly 360°.-Connector with Hose Connection
    atribut:
    • Watering Range: 2 to 8m
    • Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter): 12 to 15x21mm
    • Material: ABS resin, Polyacetate (POM)
  15. WOKIN Step Drill Bit Set
    Mulai

    Rp269.900

    WOKIN Step Drill Bit Set
    Deskripsi:
    - Set Size : 4-12x2mm, 4-20x2mm, 4-32x2mm- Titanium coating surface- HSS material- Packing: wooden case and color sleeve
Daftar Harga sprinkler system Terbaru January 2026
Takagi Metal Pulse SprinklerRp569.900
VIKING Sprinkler Head Std Response c/w Ceiling PlateRp109.900
Wipro SprinklerRp6.900
KAKUDAI Part Circle Impact SprinklerRp82.900
VIKING Sprinkler Head Std ResponseRp79.900
KAKUDAI SprinklerRp149.900
Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi TamanRp41.900
TONATA Sprinkler 68CRp39.900
Rain Bird Automatic Sprinkler SystemRp7.399.900
Takagi Triple Arm SprinklerRp509.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)