Beli sound system di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Deskripsi:Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
- SONY High Power Audio System with BLUETOOTH TechnologyDeskripsi:Take your parties to the next level with this powerful one-box sound system. Feel the beat of your favourite tracks with High-efficiency Tweeters and JET BASS BOOSTER. Enjoy a multi-coloured, illuminated Speaker Light and make the party yours with Party Playlist and Karaoke Ranking through our Fiestable app. Handles make transportation easier than ever.atribut:
- SNI License: Yes
- KURITA Air Duster GunDeskripsi:-Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- ACOURETE Panel Peredam SuaraDeskripsi:Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.atribut:
- Type: Acoustics Fabric Panel
- Color: Beige
- Material: Plywood, Accourete Fiber 300
- Finishing: Fabric
- Mounting: Wall and Ceiling
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol PintuDeskripsi:Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.atribut:
- Temperature (°C): 0-45
- ADVANCE DIGITALS Speaker Sound System Wooferatribut:
- Frequency (Hz): 40-20K
- Sensitivity (dB): 93 ±3
- Voltage (V): AC 220
- TOA Speaker SystemDeskripsi:The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.atribut:
- Rated Impedance Resistance (ohm): 8
- ACOURETE Peredam SuaraDeskripsi:Gangguan suara dari getaran yang ditimbulkan oleh alat transportasi umum seperti monorel, subway, truk trailer dapat terdengar ke lingkungan perumahan atau gedung melalui lantai bangunan.Solusi untuk mengatasi masalah gangguan suara tersebut adalah dengan memasang Vibration Damping Material pada lantai ruangan.Regupol 4515 adalah Vibration Damping Material yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Regupol 4515 berbahan dasar cork, bahan tersebut khusus mencegah migrasi plasticizer. Dengan bahan tersebut, Regupol 4515 mampu bekerja efektif lebih dari 20 tahun.
- Platinum Keramik Keramik Lantai 50x50 Sydney Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 50×50
- Finish: Glossy
- ROMAN TILE Granit Hard Rock dTamboraDeskripsi:dTambora 30x30 cm is the newest collection of RomanGranit which is included in the HARDROCK category. Comes with a thickness of 20 mm, HARDROCK products also undergo a rectified process and are produced using the Colored Body technique. dTambora with natural rock motifs appears with random effects and is available in 3 tonality gray colors: dTambora Perla TGT338550CR, dTambora Grigio TGT338551CR, and dTambora Charcoal TGT338552CR.atribut:
- Size (cm): 30x30
- Motive: dTambora
- Tile Category: Hard Rock
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
- Slip Resistance: R-12
- Surface Texture: Structured
- SONY Wireless HeadphoneDeskripsi:Wireless freedomThe compact upbeat Bluetooth In-ear headphone delivers powerful sound with up to 7 hours of wireless music enjoyment. Portable solution for convenience useWireless freedomPowerful sound.6mm drivers/ closed-backIn-ear7 hours playtimeFast charge technologyFast Charge technology gives you a quick burst of power when the battery is running low. Just 15 minutes of charging time gets you 90mins of playback.Magnetic fluted earbuds ensure neat and easy storageYour In-ear headphones feature magnetic fluted earbuds that cleverly ensure neat and easy storage. Magnets are embedded in the back of each earbud so they stick together – no tangles, fuss or muss. Just click them together back-to-back, bundle them together with your flat tangle-free cable and stash in your bag, knowing you’ll be able to retrieve them easily – anytimeTechnical SpecificationsConnectivityMicrophone: Built-in microphoneBluetooth profilesA2DPHFPHSPAVRCPBluetooth version: 5.0Accessories:Quick start guide: Quick start guideUSB cable: Include for chargingSound:Frequency response: 20 - 20 000 HzImpedance: 16 ohmSensitivity: 100 dBWhat's in the box?3 sizes ear capsUSB charging cableatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
Daftar Harga sound system Terbaru March 2026
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| CF Audio Sound System Okayo (Speaker) | Rp5.299.900 |
| SONY High Power Audio System with BLUETOOTH Technology | Rp3.399.900 |
| KURITA Air Duster Gun | Rp349.900 |
| ACOURETE Panel Peredam Suara | Rp429.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9cP103222336-1.jpg)



/8lP103222309-1.jpg)



/48P103220152-1.jpg)




/7gP108362268-1.jpg)