Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.

Dual Power (AC & Battery)
Battery Life up to 7 Hours
Handle & Wheels
2-Way Speaker System
Woofer 12 inch
LED Display
Bass, Middle, Treble Control
Bluetooth Connection
Supported with Polytron Audio Connect App
USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input
2 Wireless Mic Included
1 Mic Input with Echo Control
Mic Priority
Remote Control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan