ASHLEY Speaker (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Amplifier Power (W)300 + 50
Amplifier TypeClass-H Bi-Amp
ConnectivityUSB, MP3, Bluetooth, FM Radio
Frequency Response (Hz)45 to 20,000
Line Input2 x RCA, XLR
Speaker Size (inch)15
Speaker TypeActive Speaker (2-Way Professional)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan