Beli panel listrik 3 phase di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)atribut:
- Dimensions (mm): 800x800x2200
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Thickness (mm): 0.5
- Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)atribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)atribut:
- Dimensions (mm): 300x400x500
- MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.atribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Deskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)atribut:
- Applications: Multi-Purpose
- Category: Compact Enclosure
- Range: Spacial
- BORRI RTB 48VDCDeskripsi:Borri RTB range of Industrial Thyristor Controlled 3-Phase Battery Chargers are designed and built for the harshest conditions and to provide high reliability power supply and battery charging capability. Using a powerful microprocessor to control all the functions provides reliable operations with ease of settings and communication. Built with a rugged thyristor-controlled rectifier bridge suitable for charging nickel-cadmium or lead acid batteries while simultaneously supplying DC loads. It can also be used without batteries as a direct power supply.atribut:
- Dimensions (mm): 640x600x1900
- Nominal Voltage (VDC): 48
- MASKO Panel Plate and Hat Rail Box (Kotak Panel Rel)Deskripsi:- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan talang air dan karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.atribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Fuji Electric Thermal Overload RelayDeskripsi:Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
- DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Deskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- BORRI RTB 110VDCDeskripsi:Borri RTB range of Industrial Thyristor Controlled 3-Phase Battery Chargers are designed and built for the harshest conditions and to provide high reliability power supply and battery charging capability. Using a powerful microprocessor to control all the functions provides reliable operations with ease of settings and communication. Built with a rugged thyristor-controlled rectifier bridge suitable for charging nickel-cadmium or lead acid batteries while simultaneously supplying DC loads. It can also be used without batteries as a direct power supply.atribut:
- Nominal Voltage (VDC): 110
- Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Plate Thickness (mm): 1.2
- Material: Stainless Steel 304
- Hager Orion Plus Metal IP65 EnclosuresDeskripsi:Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
Daftar Harga panel listrik 3 phase Terbaru October 2026
| PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik) | Rp199.999.900 |
| Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi) | Rp269.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam) | Rp289.900 |
| TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik) | Rp339.900 |
| TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik) | Rp319.900 |
| Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure) | Rp1.099.900 |
| Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure) | Rp539.900 |
| PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring) | Rp11.999.900 |
| MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e0P105157504-1.jpg)
/mvP109537823-1.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/m7P111127799-1.jpg)
/lfP111127771-1.jpg)
/pqP103843926-3.jpg)
/ndP109537841-2.jpg)
/9vP105157355-2.jpg)
/4eP107628158-1.jpg)
/14P103455040-11.jpg)
/a0P103102360-67.jpg)

/3mP107628130-1.jpg)
/5xP104050213-138.jpg)

/kaP105169730-2.jpg)

/onP109537887-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)