Beli mechanic creeper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101508
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Material: Plastic
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Heavy-Duty
    • Frame Material: Plastic
    • Headrest Style: Padded
  2. WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.
    atribut:
    • Caster Configuration: (6) Swivel
    • Creeper Seat Style: Creeper
    • Duty Rating: Standard Duty
    • UNSPSC: 24101508
  3. TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Size (cm): 100x46
    • Dimension 1 (mm): 1000
    • Dimension 2 (mm): 470
    • Dimension 3 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 85
    • Dimension 5 (mm): 450
    • Dimension 6 (mm): 25
    • Dimension 7 (mm): 47
  4. Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp789.900

    Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.
    atribut:
    • Width (mm): 405
    • Additional Features: Ideal for use in garages
    • Tool Material: Moulded Plastic
    • Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
    • Weight Each (Kg): 3
    • Length (mm): 910
    • Height (mm): 105
    • Capacity (kg): 127
  5. KRISBOW Lemari Perkakas
    Mulai

    Rp6.899.900

    KRISBOW Lemari Perkakas
    Deskripsi:
    - Lemari perkakas dari Krisbow ini dapat memudahkan Anda untuk menyimpan alat perkakas sehingga dapat tersusun dengan rapi. - Terdiri dari beberapa tingkat laci agar dapat lebih mudah mengatur letak perkakas yang disimpan. - Lemari juga dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan. - Terbuat dari material berkualitas membuat lemari ini dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Capacity (m³): 0.15
    • Dimension (H x W x L)(mm): 775x535x860
    • Overall (mm): 887x450x850
  6. GRIP ON TOOLS Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp829.900

    GRIP ON TOOLS Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Overall Size (mm): 1025x425x105
    • Package Size (mm): 1060x450x120
  7. Startools Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp449.900

    Startools Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Deskripsi:
    • Fully padded bench • Adjustable, cushioned headrest for added positioning• Constructed with heavy-duty tubular steel
    atribut:
    • Capacity (lbs): 250
    • Size (cm): 40
  8. Jason Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    Mulai

    Rp509.900

    Jason Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)
    atribut:
    • Size (inch): 40
    • Material: Fiber
  9. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  10. Green Leaf Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    Green Leaf Container Box (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Dimensions (mm): 428x282x160
  11. Wipro Tool Box Protector Case Double (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp299.900

  12. XANDER Rubber Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp37.900

    XANDER Rubber Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    Xander Palu Batu (Martil) adalah palu batu yang telah terbukti kemampuannya, kualitas terjamin namun harganya juga terjangkau membuat palu batu ini layak untuk dibeli untuk mempermudah pekerjaan Anda. Dilengkapi Gagang Orange yang nyaman untuk dipegang serta aman dan tahan lama.
    atribut:
    • Handle Material: Karet
  13. TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  15. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  16. ACTIV FURNITURE Baby Locker Spin Series
    Mulai

    Rp879.900

    ACTIV FURNITURE Baby Locker Spin Series
    atribut:
    • Dimensions (cm): 59.4x39.8x120.4
    • Series: Spin
Daftar Harga mechanic creeper Terbaru October 2026
OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)Rp3.099.900
WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp1.299.900
TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Rp669.900
Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp789.900
KRISBOW Lemari PerkakasRp6.899.900
GRIP ON TOOLS Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp829.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp999.900
Tenka Automotive Mechanic Creeper Steel (Alas Kerja Mekanik)Rp819.900
Startools Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp449.900
Jason Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Rp509.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)