KRISBOW Lemari Perkakas

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Capacity (m³)0.15
Dimension (H x W x L)(mm)775x535x860
Overall (mm)887x450x850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Lemari perkakas dari Krisbow ini dapat memudahkan Anda untuk menyimpan alat perkakas sehingga dapat tersusun dengan rapi.
- Terdiri dari beberapa tingkat laci agar dapat lebih mudah mengatur letak perkakas yang disimpan.
- Lemari juga dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan.
- Terbuat dari material berkualitas membuat lemari ini dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.
Description
Mobile Tool Cabinet 4 Drawers; 3 Small, 1 Intermediate, 1 Bottom Bin
Fitur
4 roda berdiameter 125 mm: 2 roda tetap dan 2 roda 1 dengan rem
- Pegangan berdesain ergonomis
- Konstruksi dinding ganda
- Penguncian keamanan terpusat untuk mencegah laci terbuka secara tidak sengaja
Kegunaan
- Memudahkan Anda untuk menyimpan alat perkakas sehingga dapat tersusun dengan rapi - Terdiri dari 8 tingkat laci agar Anda dapat lebih mudah mengatur letak perkakas yang disimpan - Lemari juga dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan