Beli laser level di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.atribut:
- Includes Battery: Batteries Included
- Laser Class: Class 2
- Laser Projection: Horizontal; Vertical
- Leveling Type: Manual Leveling
- Self Leveling Range: ±4°
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- JOHNSON LEVEL Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Torpedo laser levels project light beams for alignment tasks and provide spirit-filled bubble vials to check whether surfaces are horizontally even (level) and vertically straight (plumb). An air pocket moves within each vial to take a reading and will settle in the center if a surface is level or plumb. These levels have a short frame with tapered ends to take readings in spaces that are too small for box and I-beam levels. Their compact size also allows storing them in tool boxes and tool bags for transport and protection.atribut:
- Bluetooth: Not Bluetooth Compatible
- KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)atribut:
- Length (m): 10
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- Karya Kabel Level LaserDeskripsi:Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.atribut:
- Color Laser: Hijau
- Deli Meteran Laser Level (Laser Line)atribut:
- Color: Yellow
- Specification: LD5 Line
- Ref. No.: REF. EDL332305
- SAP: 100144747
- Packaged Form: 1:PCS 8:CAR
- BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
- STS Meteran Laser Level (Laser Line)atribut:
- Accessories: Laser level, Photodetector, Remote control, Tripod
- Vertical (mm): 187
- Horizontal (mm): 140
- Accuracy: Horizontal +-8\"
- Automatic Compensation Range (°): ± 5
- Container protection class: IP56
- Power Supply: AA alkaline battery x 6 (included)
- Content: Laser Levels, Receiver, Remote controller, Tripods
- HILTI Laser Level Outdoor Rotating (Laser Line)Deskripsi:Robust outdoor rotating laser featuring 360° impact protection and fast-charging Li-ion battery, for horizontal and manual slope applicationsatribut:
- Accuracy: ±0.5 mm at 10 m
- Laser Class: <4.85 mW, 620-690 nm, Class 2 (EN 60825), Class II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Max. Operating Distance (m): 2 - 600
- Maximum Operating Time (hour): 16
- Rotation Speed (rpm): 300
- BOSCH Meteran Laser Level Self Tile (Laser Line)Deskripsi:Teknologi Laser Hijau dengan visibilitas optimal Desain ringkas untuk penanganan yang mudah Pengoperasian yang mudah hanya dengan satu switch Sumber daya ganda dari baterai li-ion BA 3.7V 1.0Ah atau baterai alkali AA konvensional Sangat tahan lama berkat perlindungan tingkat IP 55atribut:
- Accuracy (mm/m): ± 0.6 (plus use dependent deviation)
- Dust and Water Protection: IP 55
- Laser Class: 2
- Laser Diode (nm): 500-540 (<5mW)
- Laser line color: Green
- Leveling Distance (m): up to 15
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Power Supply (V): 2 x 1.5 LR6 (AA)
- Projection: 2 lanes
- Rated Working Range (m): 15
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- Slope Function: No
- Storage Temperature (°C): -20 to 70
- Tripod Thread (inch): 1/4
- KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)atribut:
- Light Source: 635nm Semiconductor Diode (Down point 650nm)
- Line Width: Less than 3.5mm/10M about
- Leveling (°): ± 3
- Wave Length (Nm): 635 x 2 (v) + 635 x 1 (H) + 645 x 1 (Down point)
- Accuracy (mm): ± 1/5m (40s)
- Damping Type: Magnetic
- Dimensions (mm): 260x215x270
- Output (mW): Less than 1each, class II
- Power Supply: 3xAA Battery Alkaline
- Structure: 360 degrees turnable with fine adjustment function
- Working Distance (m): With a radius of up to 10 (50m by using detector)
- TOLSEN Self Leveling Laseratribut:
- Size (m): 30
- Beam Accuracy: H/V Line ±3mm/10m
- Max. Working Distance (m): 30 (without detector)
- Model Function: Switchable Manual Model
- MTMasaki Laser LevelDeskripsi:Kelengkapan:1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khususatribut:
- Dimension WxLxH (cm): 33.7x28.2x13.9
- JOHNSON LEVEL Rotary Laser Level (Laser Line)Deskripsi:These rotary laser levels generate horizontal and vertical light beams. Their horizontal beam projects out to the sides in a full circle to provide a horizontal reference plane for applications such as grading and height alignment. Their vertical beam projects upwards to provide a plumb line to position footings, walls, doors, framing, and more.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Bluetooth: Not Bluetooth Compatible
- Includes Battery: Batteries Included
- Laser Class: Class 3A
- Tripod Thread Size (inch): 5/8-11
- BOSCH Waterpass Digital (Digital Level) (Sipat Digital)Deskripsi:Standard digital levels have a nonmagnetic frame for leveling and plumbing any type of surface. They are commonly used to level and plumb wood framing, drywall, and tile.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Accuracy (0° and 90°): ±0.05°
- Accuracy (Inverted): .05
- Accuracy (Other Angles) (°): ±0.05
- Accuracy (Standard): .05
- Battery Size: AA
- Color: Silver
- Display Type: LCD
- End Cap Type: Permanent End Caps
- Frame Material: Aluminium
- Includes Battery: Yes
- Level Indicator: Audible
- Magnetic: Magnetic
- Measurement Function: Level
- Measuring Range (Maximum): 90°
- Measuring Range (Minimum): 0.05°
- Measuring Units: Degrees; Feet; Inches; Percent
- Number of Level Vials: 1
- Number of Magnets: 2
- Number of Plumb Vials: 1
- Overall Height (inch): 2 5/16
- Overall Length (inch): 48
- Overall Width (inch): 1
- Preset Angles: 90°
- Resolution: 0.05°
- Total Number of Vials: 2
- Use Location: Indoor; Outdoor
- Vial Material: Plastic
- Vial Shape: Block
- Vial Types Included: Level Vials; Plumb Vials
Daftar Harga laser level Terbaru October 2026
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line | Rp339.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp3.199.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp12.999.900 |
| JOHNSON LEVEL Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp5.899.900 |
| KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line) | Rp1.099.900 |
| SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass) | Rp109.900 |
| Karya Kabel Level Laser | Rp699.900 |
| Deli Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)

/mbP109737803-6.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)
/05P106561005-1.jpg)
/qsP109737964-8.jpg)
/7aP107071262-2.jpg)
/fnP106661563-1.jpg)

/r3P110229975-1.jpg)
/P103138709-1.jpg)
/P102003572-1.jpg)
/bjP106179415-1.jpg)
/0nP111237023-1.jpg)
/f5P104582545-3.jpg)


/p1P109880901-9.jpg)
%20(Sipat%20Digital)/6vP109737247-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)