SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
TypeMultipurpose Waterpass Laser 3in1
Wavelength (nm)630-680
Power Source3x Baterai Kancing LR44/AG13
Tape Measuring Length (m)2.5 dengan pengunci
Dimensions (cm)18.5x6.2x2.8
maximum output (mW)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
Fitur
Memasang rak dan lemari, ubin dan bingkai foto dengan akurat
Pita pengukur 2,5m dengan pengunci
Memproyeksikan sinar laser horizontal atau vertikal
Penggaris standar dan metrik
Panjang gelombang laser: 630nm – 680nm

Ulasan Produk