Beli bosch oven di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- PRIO Drying Ovenatribut:
- Accuracy (°C): 1
- Timer (minute): 0-9999
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Binder Universal Temperature Chambers without Ethernet InterfaceDeskripsi:Benefits: : - Best energy efficiency on the market. - Excellent temporal and spatial temperature accuracy. - USB connection for recording data. - Temperature range up to 300°C. Important characteristics. - Temperature range: ambient temperature plus 5°C to 300°C. - Up to 30% lower Energy Consumption compared to conventional units on the market. - High temperature accuracy thanks to APT.line technology. - Natural convection. - Controller with LCD display. - Electromechanical control of the exhaust air flap. - 2 chrome-plated racks. - Stackable. - Class 2 integrated independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm. - Ergonomic handle design. - USB port for recording data.atribut:
- Option Model: Standard
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Temperature Range (°C): 300
- Wall Clearance (mm): Back 160, Sidewise 100
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Ika Laboratories Laboratory OvenDeskripsi:IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certificationatribut:
- Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
- Heater Output Power (W): 2400
- Input Power Standby (W): 2
- Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- BOSCH Dishwasher Free Standatribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
- HAFELE Built-in MicrowaveDeskripsi:- Kapasitas 20L dengan Kontrol Mekanikal- Pengaturan Mekanikal menggunakan Putaran Knob- Fitur Timer- Fitur Grill- Bahan Stainless Steel Cavity- Model Push Open- Type Built-In untuk Kitchen Set- Voltase: 230 V - 50Hz- Input Power Microwave: 1250 W- Output Power Microwave: 800 W- Input Power Grill: 1000 W- Diameter Tatakan: 245 mm- Dimensi: 595 x 343.5 x 388 mm- Berat: 15 Kgatribut:
- No. Art: 538.31.300
- Capacity (L): 20
- Input Power (W): 1250
- Output Power (W): 800
- Grill Input Power (W): 1000
- Dimensions (mm): 595x343.5x388
- Placemat Diameter (mm): 245
- B-ONE Incubator & Drying Ovenatribut:
- Temperature Range (°C): 5-80 (Culturing); 80-250 (Drying)
- Accuracy (°C): ±0.5 (Culturing); ±1 (Drying)
- Voltage (V/Hz): 220/50
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch oven Terbaru December 2025
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp52.999.900 |
| Electrolux Built-In oven | Rp8.499.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| PRIO Drying Oven | Rp14.999.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Binder Universal Temperature Chambers without Ethernet Interface | Rp51.999.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Sharp Microwave | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)