Beli bosch impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- Vessel Air Impact WrenchDeskripsi:-One rotating with one hammering allows strong tightening.-For industrial and automotive maintenance industries requiring high torque.atribut:
- Exhaust: Forward
- BOSCH Rechargeable Impact DriverDeskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik)atribut:
- Battery Type: lithium ion
- Dimensions (cm): 31x13x26
- Aditech Director Office Desk Modern Minimalis Fifo SeriesDeskripsi:Dengan bentuk "L", meja kerja direktur ini bisa membantu Anda memperlancar laju pekerjaan Anda, karena keberadaannya area samping yang luas dan berdesain ergonomis.
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Vessel Air Impact Wrenches Double Hammer Oil Xtra Seriesatribut:
- Capacity Ordinary Bolt Diameter (mm): 6-8
- Torque Range Reference (N m): 49-116,8
- Hose Coupling: Rc1/4
- Air Hose Inner Diameter (mm): 6,35
- Air Pressure (MPa): 0,6
- Air Consumption (m³/minute): 0,38
- No Load Speed (rpm): 7500
- Wipro Mesin Bubutatribut:
- Tailstock Taper: MT2
- MILWAUKEE Impact WrenchDeskripsi:These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- Homedoki Meja Kantor dengan Laciatribut:
- Color: Wood
- Material: MDF + Steel Frame
- BOSCH Rechargeable Impact Wrenchatribut:
- Number of Blows (minute): 0 to 2700/3100
- Tightening capacity: Normal bolt M4 to M12, high power bolt M4 to M10
- Input Drive (mm): 9.5
- Charging Time (minute): Approx. 35 (80%), Approx. 45 (full charge)
- Maximum Tightening Torque (N m): 24/115
- No-load Speed (minute): 0 to 1200/2600
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch impact Terbaru March 2026
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp1.399.900 |
| Vessel Air Impact Wrench | Rp5.999.900 |
| BOSCH Rechargeable Impact Driver | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Screwdriver (Bor Listrik) | Rp2.899.900 |
| Aditech Director Office Desk Modern Minimalis Fifo Series | Rp5.199.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| BOSCH Screwdriver Bit Set | Rp309.900 |
| Vessel Air Impact Wrenches Double Hammer Oil Xtra Series | Rp7.599.900 |
| Wipro Mesin Bubut | Rp14.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/m5P103636797-2.jpg)

/crP101518459-3.jpg)