LI-MSK Laser Level
#Grup produk P112425661
Spesifikasi
| Dimension WxLxH (cm) | 33x16x27 |
|---|---|
| Type of Laser | 3R |
| Wavelength (N m) | 515 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan:
1 x Laser Level 5Line LI· MSK LI-1050
1 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Tripod Aluminium 1.2 M
-Buku Petunjuk
1 x Laser Level 5Line LI· MSK LI-1050
1 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Tripod Aluminium 1.2 M
-Buku Petunjuk
Fitur
Laser Hijau Super TerangDilengkapi sinar laser hijau 515nm yang terang dan mudah terlihat bahkan dalam cahaya matahari langsung. Kecerahan laser dapat disesuaikan melalui tombol "V" atau "H", cocok untuk pekerjaan presisi atau area terang.
5 Garis Laser Presisi Tinggi
Memberikan 1 garis horizontal, 4 garis vertikal, dan 1 titik plumb. Ideal untuk pemasangan rak, plafon, ubin lantai, partisi dinding, dan pekerjaan presisi lainnya.
Auto Leveling 360 + Sistem Alarm
Fitur self-leveling otomatis dalam rentang ±3. Jika alat miring melebihi batas ini, sinar laser akan berkedip disertai bunyi alarm untuk mengingatkan penyelarasan tidak akurat.
Jangkauan Luas Indoor & Outdoor
Efektif digunakan hingga 20 meter (66 kaki) di dalam ruangan dan 50 meter (160 kaki) di luar ruangan. Cocok untuk proyek konstruksi besar maupun pekerjaan renovasi rumah.
Baterai Tahan Lama
Menggunakan baterai lithium 4500mAh yang dapat diisi ulang, mampu digunakan selama 3–5 jam dengan pemakaian laser penuh. Tidak perlu sering mengganti baterai, hemat waktu dan biaya.
Dilengkapi Tripod yang Bisa Disesuaikan
Disertai tripod aluminium dengan tinggi 0.45–1.2 M, kompatibel dengan ulir 1/4”. Memudahkan Anda menyetel tinggi dan sudut alat sesuai kebutuhan proyek.
Desain Tahan Cuaca & Keamanan Maksimal
Konstruksi bodi tahan air, tahan debu, dan tahan guncangan. Dilengkapi kacamata pelindung dan kotak penyimpanan untuk keamanan ekstra selama penggunaan maupun penyimpanan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
